SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ、熱磁気トリップ
形式 | モデル | アンプ | フレーム型 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QGA32070 | 70 | QGA | - | - | 240 | ¥373,816 | |
B | QGA220702 | 70 | QGA | - | - | 240 | ¥271,589 | |
B | QGA221002 | 100 | QGA | - | - | 240 | - | 見積依頼
|
C | QGA32100 | 100A | QGA | - | - | 240V | ¥373,816 | |
D | QGA221004 | 100A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
D | QGA221001 | 100A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
B | QGA221254 | 125 | QGA | - | - | 240 | ¥216,090 | |
A | QGA32125 | 125 | QGA | - | - | 240 | ¥373,816 | |
B | QGA221251 | 125 | QGA | - | - | 240 | ¥216,090 | |
D | QGA221252 | 125A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
E | JDL36150 | 150 | - | 4 / 0 AWG | 4 AWG | - | ¥335,419 | |
F | JDL36150SA | 150 | JDL | - | - | 600 | ¥594,147 | |
D | QGA221501 | 150A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
C | QGA32150 | 150A | QGA | - | - | 240V | ¥373,816 | |
D | QGA221502 | 150A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
D | QGA221504 | 150A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
A | QGA32175 | 175 | QGA | - | - | 240 | ¥373,816 | |
B | QGA221752 | 175 | QGA | - | - | 240 | ¥271,589 | |
D | QGA221751 | 175A | QGA | - | - | 240V | ¥271,589 | |
D | QGA221754 | 175A | QGA | - | - | 240V | ¥271,589 | |
A | QGE32200 | 200 | QGE | - | - | 240 | ¥294,290 | 見積依頼
|
B | QGA222002 | 200 | QGA | - | - | 240 | ¥216,090 | |
G | JDL36200 | 200 | - | 350キロミル | 3 / 0 AWG | - | ¥335,419 | |
F | JDL36200AALC | 200 | JDL | - | - | 600 | ¥446,361 | 見積依頼
|
D | QGA222001 | 200A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
C | QGA32200 | 200A | QGA | - | - | 240V | ¥373,816 | |
D | QGA222004 | 200A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
F | JDL36225SA | 225 | JDL | - | - | 600 | ¥594,147 | |
F | JDL36225LC | 225 | JDL | - | - | 600 | ¥335,419 | |
H | JDL36225 | 225 | - | 350キロミル | 3 / 0 AWG | - | ¥335,419 | |
D | QGA222252 | 225A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
D | QGA222254 | 225A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
D | QGA222251 | 225A | QGA | - | - | 240V | ¥216,090 | |
C | QGA32225 | 225A | QGA | - | - | 240V | ¥373,816 | |
I | JDL36250 | 250 | - | 350キロミル | 3 / 0 AWG | - | ¥373,816 | |
F | JDL36250U33X | 250 | JDL | - | - | 600 | ¥515,630 | |
F | JDL36250LC | 250 | JDL | - | - | 600 | ¥594,147 | |
F | JDL36250U44X | 250 | JDL | - | - | 600 | ¥676,518 | |
F | JDL36250U31X | 250 | JDL | - | - | 600 | ¥489,223 |
モールドケースサーキットブレーカ、熱磁気トリップ
Square D QGA シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置できるように設計されています。 交換不可能な熱磁気トリップを備えており、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら重大な短絡に即座に対応するための長時間および瞬間的な機能を提供します。 これらは、3VAC で最大遮断容量 65kA の 240 極設計と、多用途性を高める QGA タイプのフレームを備えています。 QGA シリーズサーキットブレーカーは、100A ~ 225A の範囲の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットセッターとビットホルダー
- 実験室の漏斗
- ドアウェッジ
- ペイントプライマーシーラー錆リフォーマー
- オーバーヘッドドアシール
- ブッシング
- 備品
- ラミネートおよび製本装置
- ラボの消耗品
- 鋳鉄
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、T5、13V
- RAE 舗装ステンシル、ファイアレーン
- NORTON ABRASIVES 超微細サンディングシート
- LIFT PRODUCTS LPT-060-60シリーズ、シザーリフトテーブル
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 3-3/4 インチ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン
- MARTIN SPROCKET デュプレックスストックボアC形メートルローラチェーンスプロケット、24B-2チェーン番号
- HUMBOLDT カウンター、自動
- BALDOR / DODGE 素早く取り外し可能なブッシュボアシーブ、Dセクション
- SLOAN チューンアップキット