Square D Jdl36250lc J フレーム サーキット ブレーカー | Raptor Supplies 日本
SQUARE D JDL36250LC モールドケースサーキットブレーカー、250A、3P、600VAC、銅ラグ | CE6JPU

SQUARE D JDL36250LC モールドケースサーキットブレーカー、250A、3P、600VAC、銅ラグ

アイテム:CE6JPU モデル: JDL36250LC
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
アンプ250
フレーム型JDL
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

原産国US

商品の詳細:

  • Square D JDL36250LC PowerPact シリーズ回路ブレーカーは、配電システムを故障電流による損傷から保護するように設計されています
  • 熱磁気トリップユニットを搭載しているため、瞬間的な過負荷が回路を通過し、重大な短絡条件下では瞬時にトリップすることができます
  • 銅製の負荷とラインラグを備えたユニット取り付け設計により、迅速な取り付けと安全な配線構成が容易になります
  • 周囲温度40℃まで耐えられる
  • UL リスト、CE マーク、CSA 認定、IEC 承認

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプフレーム型最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ電圧価格
SQUARE DJDL36150サーキットブレーカー150a3p600vacラグ| AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4 / 0 AWG4 AWG-¥704,203
SQUARE D JDL36200 サーキットブレーカー、200 A、600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350キロミル3 / 0 AWG-¥593,531
SQUARE DJDL36225サーキットブレーカー225a3p600vacラグ| AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350キロミル3 / 0 AWG-¥611,553
SQUARE DJDL36250サーキットブレーカー250a3p600vacラグ| AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350キロミル3 / 0 AWG-¥777,750
SQUARE DQGA221001サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン100Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V¥216,169
SQUARE DQGA221004サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン100Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V¥216,169
SQUARE DQGA221252サーキットブレーカーIラインスタイルプラグイン125Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V¥216,169

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D JDL36250LC モールドケースサーキットブレーカー、250A、3P、600VAC、銅ラグ