CLAMPCO 94106 シリーズ バンドクランプ、標準 T ボルト設計
形式 | モデル | マックス 直径 | 公称直径 | |
---|---|---|---|---|
A | 94106-0150 | 1.5 " | 1.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0125 | 1.25 " | 1.25 " | 見積依頼
|
A | 94106-0162 | 1.62 " | 1.62 " | 見積依頼
|
A | 94106-0175 | 1.87 " | 1.75 " | 見積依頼
|
A | 94106-0188 | 2" | 1.88 " | 見積依頼
|
A | 94106-0238 | 2.5 " | 2.38 " | 見積依頼
|
A | 94106-0200 | 2.12 " | 2" | 見積依頼
|
A | 94106-0212 | 2.24 " | 2.12 " | 見積依頼
|
A | 94106-0225 | 2.37 " | 2.25 " | 見積依頼
|
A | 94106-0250 | 2.62 " | 2.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0256 | 2.68 " | 2.56 " | 見積依頼
|
A | 94106-0262 | 2.74 " | 2.62 " | 見積依頼
|
A | 94106-0275 | 2.87 " | 2.75 " | 見積依頼
|
A | 94106-0288 | 2.97 " | 2.88 " | 見積依頼
|
A | 94106-0300 | 3.09 " | 3" | 見積依頼
|
A | 94106-0312 | 3.21 " | 3.12 " | 見積依頼
|
A | 94106-0325 | 3.34 " | 3.25 " | 見積依頼
|
A | 94106-0350 | 3.59 " | 3.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0375 | 3.84 " | 3.75 " | 見積依頼
|
A | 94106-0400 | 4.09 " | 4" | 見積依頼
|
A | 94106-0425 | 4.34 " | 4.25 " | 見積依頼
|
A | 94106-0450 | 4.59 " | 4.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0475 | 4.84 " | 4.75 " | 見積依頼
|
A | 94106-0500 | 5.09 " | 5" | 見積依頼
|
A | 94106-0550 | 5.59 " | 5.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0600 | 6.09 " | 6" | 見積依頼
|
A | 94106-0650 | 6.59 " | 6.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0700 | 7.09 " | 7" | 見積依頼
|
A | 94106-0750 | 7.59 " | 7.5 " | 見積依頼
|
A | 94106-0766 | 7.75 " | 7.66 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マッドミキサーマッシャーとパン
- 給湯器の要素
- 水平および垂直ライフライン
- ツイストロックレセプタクル
- 耳栓フィットテストシステム
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 防火
- 屋内LED照明器具
- 屋内備品
- ステープルズ
- KNIPEX ミニボルトカッター
- SCHNEIDER ELECTRIC ブランクレジェンドプレート、ラウンド
- OMRON STI 磁気作動式安全インターロックスイッチ、1NO / 1NC
- WALTER TOOLS 3/8 "内接円、CCMW、80度平行四辺形、超硬旋削インサート
- RAE 空港舗装ステンシル、8
- COUNCIL TOOL バンクブレード30インチを処理します
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxプローブ、低RoxqPCRミックス
- ANVIL 耐久性の高いガード溶接チャンネル
- VESTIL HDC-305 シリーズ ポータブル油圧ドラムキャリア/ローテータ/ブーム
- VESTIL VB シリーズ 建物柱プロテクター