OMRON STI磁気作動式安全インターロックスイッチ、1NO / 1NC
形式 | モデル | アクチュエータの高さ | ボディ材質 | ケーブル長 | お問合せフォーム | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44507-3620 | 3.21 " | ステンレス鋼 | 9.8ft。 | 1NO / 1NC | 14度から257度F | ¥91,270 | |
B | 44507-1621 | 3.25 " | ABS | 19.7ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥87,275 | |
B | 44507-1660 | 3.25 " | ABS | 9.8ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥71,287 | |
B | 44507-1661 | 3.25 " | ABS | 19.7ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥78,616 | |
B | 44507-1620 | 3.25 " | ABS | 9.8ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥63,388 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 回転および直線レーザーレベル
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- インジケータホルダーベースとスタンド
- クリーンルーム粘着マット
- 壁の保護
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ペンチ
- コンクリートの混合と準備
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ポータブルクーラーおよび飲料
- MICRO 100 GLRMシリーズ エンドミル
- PIC GAUGES 301Lシリーズ、圧力計
- AME INTERNATIONAL トルクレンチ
- HOFFMAN コンセプトシリーズサイドパネル
- ANVIL スケジュール40シームレス乳首、黒
- KILIAN 複列ボールベアリング
- HUMBOLDT 圧縮ベースとカラー
- CONDOR 牛革レッドストライプパームグローブ
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング