入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
アクチュエータの深さ | 0.75 " |
アクチュエータの高さ | 3.21 " |
アクチュエータ幅 | 0.75 " |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ケーブル長 | 9.8ft。 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
DCコンタクトレーティング | 1A @ 30V |
IP評価 | IP67 |
NEMA評価 | 6 |
オフセンシング距離 | "0.47へ" 0.98 |
検出距離について | "0.28へ" 0.47 |
動作温度 範囲 | 14度から257度F |
スイッチの深さ | 0.75 " |
スイッチの高さ | 0.75 " |
スイッチ幅 | 0.75 " |
終了タイプ | 裸線 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | GB |
モデル | アクチュエータの高さ | ボディ材質 | ケーブル長 | お問合せフォーム | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44507-1660 | 3.25 " | ABS | 9.8ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥71,287 | |
44507-1661 | 3.25 " | ABS | 19.7ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥78,616 | |
44507-1620 | 3.25 " | ABS | 9.8ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥63,388 | |
44507-1621 | 3.25 " | ABS | 19.7ft。 | 1NO、1NC | 14度から131度F | ¥87,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。