VNE STAINLESS Heavy Duty Clamp
形式 | モデル | チューブサイズの場合 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13MHHM1.5 | 1 "および1-1 / 2" | 500 psi @ 70度F | ¥2,494 | |
A | 13MHHM.75 | 1/2 "および3/4" | 1500 psi @ 70度F | ¥1,963 | |
A | 13MHHM2.0 | 2" | 450 psi @ 70度F | ¥3,155 | |
A | 13MHHM2.5 | 2.5 " | 400 psi @ 70度F | ¥3,465 | |
A | 13MHHM3.0 | 3" | 350 psi @ 70度F | ¥3,984 | |
A | 13MHHM4.0 | 4" | 200 psi @ 70度F | ¥4,951 |
頑丈なクランプ
VNEヘビーデューティーホースクランプは、輸送および保守および修理用途のオフロード機器および農業機械の油圧、燃料および冷却剤ラインで使用するように設計されています。 これらの頑丈なステンレス鋼ホースクランプは、特別な工具なしで取り付けるためのウィングナットタイプの固定メカニズム、漏れ防止操作のための正確な圧力出力、および高い衝撃強度を提供し、振動と過酷な外部環境に耐える304ステンレス鋼構造を備えています。 さらに、これらのクランプは完全に分解できるため、高い再利用性を確保しながら、メンテナンスと修理が容易になります。 0.5〜2.5インチの範囲のチューブサイズで利用可能なこれらの頑丈なホースクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モータースターターエンクロージャー
- ロータリーハンマーアクセサリー
- ポンチョス
- 加湿器および除湿器の付属品
- ストレートフルートドリルビット
- スイッチ
- ウェットモップスキージとバケット
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- アンカー
- 電気ヒーターおよび付属品
- POWER DRIVE ボールベアリングのアイドラースプロケット
- SQUARE D PJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- WESTWARD 磁石、セラミックの回収
- PARLEC シェルミルホルダー
- 3M H-800シリーズ、フルブリムヘルメット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 固定ワイヤーバスケットユニット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- ANVIL 45度ストリートエルボー
- EATON FDPB型可溶分盤スイッチ
- SQUARE D 取りつけ金具