CJT KOOLCARB スタイル 172、超硬チップエクストラロングドリルビット、ノンコーティング仕上げ
CJT Koolcarb Style 172 ドリルビットは、航空宇宙、自動車、石油・ガス産業の硬い材料に深い穴を開けるのに最適です。
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17202500 | 0.2500 | 8" | 10 " | 1 / 4 " | ¥52,746 | |
A | 17202812 | 0.2812 | 8" | 10 " | 9 / 32 " | ¥56,497 | |
A | 17203125 | 0.3125 | 8" | 10 " | 5 / 16 " | ¥51,726 | |
A | 17203438 | 0.3438 | 8" | 10 " | 11 / 32 " | ¥55,290 | |
A | 17203750 | 0.3750 | 9" | 11 " | 3 / 8 " | ¥58,412 | |
A | 17204062 | 0.4062 | 9" | 11 " | 13 / 32 " | ¥66,487 | |
A | 17204375 | 0.4375 | 9" | 11 " | 7 / 16 " | ¥69,319 | |
A | 17204688 | 0.4688 | 9.75 " | 12 " | 15 / 32 " | ¥64,298 | |
A | 17205000 | 0.5000 | 9.75 " | 12 " | 1 / 2 " | ¥64,763 | |
A | 17205312 | 0.5312 | 9.75 " | 12 " | 17 / 32 " | ¥68,935 | |
A | 17205625 | 0.5625 | 10.75 " | 13 " | 9 / 16 " | ¥86,608 | |
A | 17206250 | 0.6250 | 10.75 " | 13 " | 5 / 8 " | ¥81,623 | |
A | 17207500 | 0.7500 | 11.75 " | 14 " | 3 / 4 " | ¥94,528 | |
A | 17208750 | 0.8750 | 12.75 " | 15 " | 7 / 8 " | ¥98,920 | |
A | 17210000 | 1.0000 | 13.75 " | 16 " | 1" | ¥130,190 |
特徴
- CJT Koolcarb Style 172 エクストラロングドリルビットは超硬チップを備えており、表面仕上げが向上します。
- 125 度のドリルビット先端角度を備えており、硬い表面でも素早く簡単に穴あけできます。
- これらの非常に長いドリルビットには XNUMX つの冷却穴があり、穴あけ中の熱を軽減し、ほこりを取り除くのに役立ちます。
- 切りくずの除去に最適なストレートフルートを備えており、穴あけ精度の維持に役立ちます。
よくある質問
ドリルの笛とは何ですか?
ドリルのフルートは、ドリルビットの本体にあるらせん状の溝で、穴あけ中の切りくずの除去に役立ちます。
適切な穴あけビットを選択するにはどうすればよいですか?
- 穴あけする必要がある穴のサイズを決定し、希望の穴サイズに一致する直径のドリルビットを選択します。
- 使用するドリルの種類を考慮して、そのドリルと互換性のあるシャンクを備えたドリルビットを選択してください。
これらの非常に長いドリルビットを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 安全メガネや手袋などの適切な個人用保護具を着用してください。
- 損傷や怪我を避けるため、ドリルビットは慎重に扱ってください。
- 穴を開ける前に、ワークを所定の位置にしっかりとクランプまたは保持してください。
- 推奨速度でドリルビットを使用し、安定した圧力を加えてください。
- 長時間または激しい穴あけを行う場合は、冷却剤または潤滑剤の使用を検討してください。
- 損傷または摩耗したドリルビットを定期的に検査し、交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチバイス
- プラグインサージ保護デバイス
- BNCアダプター
- パイプねじ切りアクセサリ
- ロッドワイパー
- ベンダー
- ボルト
- ルーフベンチレーター
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- ラボ診断
- ARLINGTON INDUSTRIES ビームクランプ、鉄
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 構成済みのフロアスタンドユニット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ステムキャスター
- HOFFMAN スプリッタートラフブロックアセンブリ
- ANVIL XHキャップ、黒
- VESTIL VCHシリーズ ワイヤーガード
- INGERSOLL-RAND スプリングキット
- MITUTOYO ロッド
- HUMBOLDT アスファルト透過率計
- MILLER ELECTRIC パフォーマンス シリーズ MIG 裏地付き溶接手袋