入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 1.0000 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 1" |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 13.75 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
ポイント角度 | 125度 |
ポイントタイプ | 4ファセットが薄くなりました |
シャンク径 | 1" |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17202500 | 0.2500 | 8" | 10 " | 1 / 4 " | ¥56,454 | |
17202812 | 0.2812 | 8" | 10 " | 9 / 32 " | ¥56,497 | |
17203125 | 0.3125 | 8" | 10 " | 5 / 16 " | ¥51,726 | |
17203438 | 0.3438 | 8" | 10 " | 11 / 32 " | ¥59,177 | |
17203750 | 0.3750 | 9" | 11 " | 3 / 8 " | ¥62,517 | |
17204062 | 0.4062 | 9" | 11 " | 13 / 32 " | ¥71,162 | |
17204375 | 0.4375 | 9" | 11 " | 7 / 16 " | ¥74,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。