入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 31 / 32 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 9 / 32 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.55 |
船の長さ(cm) | 1.7 |
船幅(cm) | 1.7 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E890 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1" | 9 / 32 " | スタンダード | ¥85 | ||
10E891 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 1" | 11 / 32 " | スタンダード | ¥267 | ||
10E892 | フルポリッシュ | 合金鋼 | 12 | 2 17 / 32 " | 11 / 32 " | 深い | ¥184 | ||
1EZZ5 | クロム | CR-V(クロームバナジウム) | 6 | 2" | 11 / 16 " | スタンダード | ¥1,432 | ||
33M335 | フルポリッシュ | CR-V(クロームバナジウム) | 12 | 1" | 1 / 4 " | スタンダード | ¥1,296 | ||
33M341 | フルポリッシュ | CR-V(クロームバナジウム) | 12 | 1" | 9 / 16 " | スタンダード | ¥150 | ||
33M343 | フルポリッシュ | CR-V(クロームバナジウム) | 12 | 1" | 11 / 16 " | スタンダード | ¥1,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。