MARATHON MOTORS ファンおよびブロワー用モーター、弾力性のあるベース
マラソン ファンおよびブロワー デューティー モーターは、ファン、ブロワー、小型コンベアなどの低トルクから中トルクのアプリケーションで使用するように設計されています。
形式 | モデル | 軸長 | フレーム | 全負荷アンペア | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17D5339 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥97,161 | |
B | 056C17D5340 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥103,623 | |
C | 048C17D2028 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | コンデンサ-開始 | 57.5 | ¥53,358 | |
D | 048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | コンデンサ-開始 | 57.5 | ¥60,077 | |
E | 056C17D2097 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | コンデンサ-開始 | 59.5 | ¥64,901 | |
F | 056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | コンデンサ-開始 | 59.5 | ¥68,769 | |
G | 048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | スプリットフェーズ | 57.5 | ¥48,169 | |
H | 048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | スプリットフェーズ | 59.5 | ¥52,504 | |
I | 056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥72,415 | |
J | 056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥79,409 |
特徴
- 構造上の剛性と長寿命を実現するために、厚鋼製のフレームとベースが特徴です。
- これらのモーターにはボール ベアリングが装備されており、最高速度 1725 rpm で動作している間、回転摩擦が低くなります。
- 水平方向の取り付けが可能で、設置が容易です。
- これらのモーターは、安全性を高めるために熱保護を提供します。
- 一部のモデルは可変トルクを提供します。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Marathon ファンおよびブロワー デューティー モーターはどのタイプの筐体を備えていますか?
これらは、モーター巻線の過熱を防ぎ、モーターを雨や空気中の粒子から保護するために、開いた防滴エンクロージャを備えています。
これらのモーターの公称効率範囲はどれくらいですか?
これらのコンデンサー ファン モーターは、57.5 ~ 70% の効率を実現します。
Marathon ファンおよびブロワー デューティー モーターの最大周囲温度は何度ですか?
これらのモーターは、最大周囲温度 40 ℃ で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エクステリア自動車アクセサリー
- 空気圧ダンパーアクチュエータ
- ドラフトブースターモーター
- プラスチック製のパテ
- タイヤとホイール
- 配管設備
- HVAC制御
- 乾式壁および左官ツール
- ルータ
- 接着剤とセメント
- APPROVED VENDOR ペイントローラーフレーム
- DAYTON 高圧ブロワー
- THOMAS & BETTS TiteBiteコネクタ
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング11-1/4Deg。 エルボ、ガスケットxガスケット
- WESTWARD キャスター
- HUMBOLDT 放射線サーベイメータ
- SMC VALVES Pvqシリーズ比例弁
- SMC VALVES C75シリーズ丸胴シリンダ
- VESTIL SPS シリーズ高耐久ストックピッカー トラック
- WEG パーティションボード