デイトン高圧ブロワー
形式 | モデル | 排出幅(インチ) | ブロワーRPM | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | ハウジング仕上げ | Hz | 入口径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 4" | ¥105,708 | |
A | 7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 4" | ¥113,800 | |
A | 7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 5" | ¥107,522 | |
A | 7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 6" | ¥109,571 | |
A | 7AT96 | 3.5 | 3450 | 734 | 18.8 / 9.7-9.4 | 20.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 6" | ¥159,211 | |
A | 7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 5" | ¥115,614 | |
A | 7AT94 | 3.5 | 3450 | - | 3.4-3.7/1.85 | 20.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 6" | ¥115,844 | |
A | 7AT97 | 3.5 | 3450 | 734 | 4.6-4.6/2.3 | 20.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 50/60 | 6" | ¥138,834 | |
A | 7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 5" | ¥129,892 | |
A | 7AT95 | 3.5 | 3450 | - | 3.0-2.8/1.4 | 20.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 6" | ¥156,087 | |
B | 6xwg9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | 焼きポリエステル | - | 7" | ¥68,442 | |
A | 7AT99 | 4 | 3475 | 1127 | 8.4-7.6/3.8 | 18.88 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 7" | ¥259,447 | |
A | 7AT98 | 4 | 3475 | 1127 | 25.0/12.5 | 18.88 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 7" | ¥165,195 | |
A | 7AU01 | 5.75 | 3430 | - | 19.8 | 23.13 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 8" | ¥351,655 | |
A | 7AU00 | 5.75 | 3430 | - | 21.2 | 23.13 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 8" | ¥322,468 |
高圧ブロワー
DAYTON ブロワーは、高圧および大容量の空気移動用途向けに設計されており、集塵や材料搬送に適しています。 これらのブロワーは、最適なパフォーマンスを実現するために放射状に配置されたスチール製ハウジング内のフラットブレードを備えています。 全閉ファン冷却/オープン防滴エンクロージャ内に単相/三相モーターを搭載しており、過熱することなく最大 3475 rpm の速度を実現します。 DAYTON 高圧ブロワーには、時計回りに回転し、高静圧で流量を維持するパドル型の自動洗浄ダイカスト アルミニウム ホイールが付いています。 DAYTON の幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びください。底面水平排出機能が付いています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- U字型蛍光灯
- ビーカー
- 火と煙のダンパー
- 金網スクリーン
- 油圧舗装ブレーカー
- パレットジャッキとアクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 化学ポンプ
- 作物の苗床と造園
- アルミニウム
- INGERSOLL-RAND 拡張エアダイグラインダー
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ロッキングアーム付きダストキャップ、キャップ、アルミニウム
- M. K. MORSE バンドソーブレード1/2インチ幅バイメタル
- AMERICAN TORCH TIP ノズル、ハイパーサーム
- NOTRAX クッションイーズソリッドドライエリアマット
- OMRON 小型スナップアクションスイッチ
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、12 ~ 16 段、グリップ ストラット
- BALDOR / DODGE XNUMXボルトフランジグリップタイトアダプターボールベアリング