DAYTON モーター付き7AT97ダイレクト/ドライブブロワー208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | モーターのボール |
ブロワーRPM | 3450 |
CFM @ 1.000インチSP | 734 |
CFM @ 2.000インチSP | 679 |
CFM @ 3.000インチSP | 621 |
CFM @ 4.000インチSP | 559 |
CFM @ 5.000インチSP | 491 |
CFM @ 6.000インチSP | 410 |
CFM @ 7.000インチSP | 297 |
dBA @ 5フィート | 84 |
深さ | 14 " |
排出高さ(インチ) | 4 |
排出幅(インチ) | 3.5 |
全負荷アンペア | 4.6-4.6/2.3 |
高さ | 20.125 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 6" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 56H |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 3450 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | モーター付き |
電圧 | 208-230/460 |
ホイールボア | 5 / 8 " |
ホイール直径 | 10 5 / 8 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 15.625 " |
船の重量(kg) | 24.68 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414802015 |
原産国 | US |
モデル | 排出幅(インチ) | ブロワーRPM | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | ハウジング仕上げ | Hz | 入口径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6xwg9 | 4 | - | - | - | 18.88 " | 焼きポリエステル | - | 7" | ¥68,442 | |
7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 4" | ¥105,708 | |
7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 4" | ¥113,800 | |
7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 5" | ¥107,522 | |
7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 5" | ¥115,614 | |
7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 5" | ¥129,892 | |
7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125 " | 灰色のポリエステルエポキシ | 60 | 6" | ¥109,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。