OSG10061シリーズストレートフルートタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1006100100 | 16 mm | 3 | 56 mm | メートル法の粗い | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | ¥25,910 | |
A | 1006100300 | 19 mm | 4 | 63 mm | メートル法の粗い | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | ¥28,043 | |
A | 1006100400 | 22 mm | 4 | 70 mm | メートル法の粗い | 0.80 mm | D4 | 5.00 mm | M5 | ¥28,772 | |
A | 1006100500 | 25 mm | 4 | 80 mm | メートル法の粗い | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | ¥31,173 | |
A | 1006101800 | 29 mm | 4 | 90 mm | メートル法の粗い | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | M8 | ¥40,192 | |
A | 1006100800 | 29 mm | 4 | 90 mm | メートル法の粗い | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | M8 | ¥40,192 | |
A | 1006101000 | 32 mm | 4 | 100 mm | メートル法の粗い | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | ¥55,717 | |
A | 1006100900 | 32 mm | 4 | 100 mm | メートル法 | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | M10 | ¥55,717 | |
A | 1006100700 | 34 mm | 4 | 90 mm | メートル法 | 1.00 mm | D5 | 8.08 mm | M8 | ¥40,192 | |
A | 1006101700 | 34 mm | 4 | 90 mm | メートル法 | 1.00 mm | D5 | 8.08 mm | M8 | ¥40,192 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫り込み錠
- 光電センサーアクセサリー
- トルクレンチアクセサリー
- タップアダプター
- 燃料および潤滑油チューブ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 直流安定化電源
- パワードリル
- オフィスおよび医療カート
- 空気処理
- DAYTON 曝気ファンモーター、単相、115 / 230V AC
- SCHNEIDER ELECTRIC コントロールステーション
- ADVANCE TABCO 排水板付きスカラリーシンク、3ステーション
- APPLETON ELECTRIC EFDBシリーズ工場密閉型コントロールステーション
- ACROVYN 右側のエンドキャップ、耐衝撃性
- WATTS 逆流修理キット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-18 Unf Lh
- ANVIL スプリングクッションハンガー
- SPEARS VALVES 低抽出配管フラッシュ型レジューサ ブッシング、スピゴット x フィプト
- MORSE DRUM ホイール