定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1006100100 ストレート フルート タップ プラグ 3 x 0.50mm ブライト | AG4GKM 33YY71

OSG 1006100100 ストレート フルート タップ プラグ 3 x 0.50mm ブライト

在庫あり
アイテム: AG4GKM モデル:1006100100相互参照:33YY71

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,384 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了明るい
リスト番号10061
材料炭化物
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)56 mm
ピッチ0.50 mm
ピッチ直径の制限D3
シャンク径3.58 mm
サイズM3
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ16 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.76
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)ねじの種類ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズ価格
OSG 1006101700 ストレートフルートタップ底部 8 x 1.00mm ブライト | AG4FZE 33YY83 100610170034 mm490 mmメートル法1.00 mmD58.08 mmM8¥40,929
OSG 1006101800 ストレートフルートタップ底部 8 x 1.25mm ブライト | AG4FZF 33YY84 100610180029 mm490 mmメートル法の粗い1.25 mmD58.10 mmM8¥41,728
OSG 1006100300 ストレート フルート タップ プラグ 4 x 0.70mm ブライト | AG4GKN 33YY72 100610030019 mm463 mmメートル法の粗い0.70 mmD44.10 mmM4¥28,385
OSG 1006100400 ストレートフルートタッププラグ 5 x 0.80mm ブライト | AG4GKP 33YY73 100610040022 mm470 mmメートル法の粗い0.80 mmD45.00 mmM5¥29,299
OSG 1006100500 ストレートフルートタッププラグ 6 x 1.00mm ブライト | AG4GKQ 33YY74 100610050025 mm480 mmメートル法の粗い1.00 mmD56.50 mmM6¥32,365
OSG 1006100700 ストレート フルート タップ プラグ 8 x 1.00mm ブライト | AG4GKR 33YY75 100610070034 mm490 mmメートル法1.00 mmD58.08 mmM8¥41,728
OSG 1006100800 ストレート フルート タップ プラグ 8 x 1.25mm ブライト | AG4GKT 33YY76 100610080029 mm490 mmメートル法の粗い1.25 mmD58.10 mmM8¥41,728

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1006100100 ストレート フルート タップ プラグ 3 x 0.50mm ブライト
¥26,384 /単価