DESTACO317シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 317 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、一定の高さのワークピースを常に調整することなくしっかりとグリップします。木工、金属加工、製造プロセスに最適です。
形式 | モデル | クランプアームの長さ | クランプアームスタイル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | Handle | クランプアーム下の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 317-U | 2.53 " | Uバー | 375ポンド。 | いいえ | 鋼 | フロントフランジ | 垂直 | 2.68 " | ¥9,445 | |
B | 317-S | 3.2 " | 固体バー | 375ポンド。 | いいえ | 鋼 | フロントフランジ | 垂直 | 2.68 " | ¥8,997 |
317シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
Destaco 317 シリーズ垂直ホールドダウン クランプは、人間工学に基づいたハンドルと、バーの開口角度が大きい U 字型ホールドダウン バーを備えています。 これらの垂直クランプには二重取り付け面があり、M8 または 5/16 インチのスピンドル アクセサリが付属しています。
特徴
- 効率的な操作を実現するために、最小 90 度の開口角度を備えた簡単なロードおよびアンロード機構を備えています。
- これらのホールドダウン クランプは最大 5000 lbf の保持能力を備え、さまざまなワークピースを固定するための大きな力を提供します。
- これらは、部品の厚さの変動を自動的に補正する独自のカム動作を提供し、さまざまなワークピース寸法にわたって信頼性の高いクランプを保証します。
- これらのクランプは、摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキを施した炭素鋼構造を備えています。
- これらには、オーバーセンターのロック状態を維持するための二次ロックを追加する革新的な安全機能である Destaco Toggle Lock Plus が装備されており、意図しない開放に対するクランプの安全性が強化されています。
よくある質問
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは何ですか?
違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。垂直クランプ ハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直に向けられますが、水平トグル クランプの場合は、ベースに対して平行に向けられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カンチレバー収納ラック
- はんだ付けアクセサリ
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター
- ツールの投稿
- 延長コードとコンセントストリップ
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- フェルト
- FLAREALERT LEDロードフレアキット
- ARGOS TECHNOLOGIES アイスパン、エチレン酢酸ビニル、紫
- COOPER B-LINE ATR ファスナーへのケーブル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 8-24 Unf Lh
- ANVIL 6穴コーナーコネクタ
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラル90度エルボ、SRフィプトxSRフィプト
- STENS オイルフィルター
- SMC VALVES スイッチマウント
- TIMKEN フランジ付きベアリング、2 ボルト フランジ
- VESTIL SBMシリーズ エコノミースプレッダービーム