クラスLヒューズ
KRP-CSPシリーズクラスLヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-2001SP | ¥761,229 | ||||||
A | KRP-C-2400SP | ¥761,229 | ||||||
B | KRP-C-5000SP | ¥489,770 | ||||||
C | KRP-C-3200SP | ¥451,951 | ||||||
B | KRP-C-4500SP | ¥571,261 | ||||||
D | KRP-C-1350SP | ¥164,764 | ||||||
E | KRP-C-1100SP | ¥139,685 | ||||||
F | KRP-C-6000SP | ¥676,970 |
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-CL-300 | ¥410,893 | ||||
A | KRP-CL-600 | ¥173,035 | ||||
A | KRP-CL-400 | - | 見積依頼 | |||
A | KRP-CL-225 | ¥410,893 |
KTUシリーズクラスLヒューズ
A4BQシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスL
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BQ601-TA | ¥202,807 | ||||||
B | A4BQ3500-TA | - | 見積依頼 | |||||
B | A4BQ1350-TA | - | 見積依頼 | |||||
C | A4BQ650 | ¥325,463 | ||||||
D | A4BQ150 | ¥267,820 | ||||||
B | A4BQ1800-TA | - | 見積依頼 | |||||
E | A4BQ1900 | ¥523,362 | ||||||
F | A4BQ200-TA | - | 見積依頼 | |||||
G | A4BQ250 | ¥267,820 | ||||||
B | A4BQ2500-TA | - | 見積依頼 | |||||
H | A4BQ300 | ¥274,293 | ||||||
I | A4BQ300-TA | - | 見積依頼 | |||||
J | A4BQ350 | ¥267,820 | ||||||
K | A4BQ350-TA | - | 見積依頼 | |||||
B | A4BQ1000-TA | ¥197,220 | ||||||
L | A4BQ3800 | ¥1,094,936 | ||||||
B | A4BQ3800-TA | - | 見積依頼 | |||||
M | A4BQ400-TA | - | 見積依頼 | |||||
N | A4BQ450 | ¥267,820 | ||||||
O | A4BQ5000 | ¥1,157,611 | ||||||
P | A4BQ600-TA | - | 見積依頼 | |||||
Q | A4BQ800-TA | ¥183,677 | ||||||
R | A4BQ100 | ¥274,293 | ||||||
S | A4BQ100-TA | - | 見積依頼 | |||||
B | A4BQ2001-TA | - | 見積依頼 |
A4BTシリーズヒューズ、クラスL、時間遅延
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BT200 | - | 見積依頼 | |||
B | A4BT250 | - | 見積依頼 | |||
C | A4BT300 | - | 見積依頼 | |||
D | A4BT350 | - | 見積依頼 | |||
E | A4BT400 | - | 見積依頼 | |||
F | A4BT450 | - | 見積依頼 | |||
G | A4BT500 | - | 見積依頼 | |||
H | A4BT600 | ¥138,423 | ||||
I | A4BT601 | ¥133,153 | ||||
J | A4BT650 | - | 見積依頼 | |||
K | A4BT700 | ¥133,153 | ||||
L | A4BT750 | - | 見積依頼 | |||
M | A4BT800-TA | - | 見積依頼 | |||
N | A4BT800 | ¥133,153 | ||||
O | A4BT900 | - | 見積依頼 | |||
P | A4BT1000 | ¥121,457 | ||||
Q | A4BT1000-TA | - | 見積依頼 | |||
R | A4BT1100 | - | 見積依頼 | |||
S | A4BT1200 | ¥122,454 | ||||
T | A4BT1400 | ¥143,285 | ||||
Q | A4BT1400-TA | - | 見積依頼 | |||
U | A4BT1500 | - | 見積依頼 | |||
V | A4BT1600 | ¥148,645 | ||||
W | A4BT1800 | ¥148,645 | ||||
Q | A4BT2000-TA | - | 見積依頼 |
A4BYシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスL
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BY800-TI | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY1600-TI | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY600-TI | - | 見積依頼 | ||||
B | A4BY5000 | ¥1,192,266 | |||||
C | A4BY4001 | ¥1,155,494 | |||||
A | A4BY4000-TI | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY1000-TI | - | 見積依頼 | ||||
D | A4BY1100 | ¥277,104 | |||||
E | A4BY1350 | ¥364,251 | |||||
F | A4BY1601 | ¥478,375 | |||||
G | A4BY4500 | ¥1,155,494 | |||||
H | A4BY200 | ¥246,055 | |||||
I | A4BY2001 | ¥566,002 | |||||
A | A4BY2001-TI | - | 見積依頼 | ||||
J | A4BY250 | ¥107,154 | |||||
A | A4BY2500-TI | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY250-TI | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY3000-TI | - | 見積依頼 | ||||
K | A4BY350 | ¥196,803 | |||||
A | A4BY5000-TI | - | 見積依頼 | ||||
L | A4BY450 | ¥122,454 | |||||
A | A4BY700-TI | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY800-TA | - | 見積依頼 | ||||
A | A4BY1200-TI | - | 見積依頼 | ||||
M | A4BY1201 | ¥361,413 |
KRP-C 低ピーク時間遅延ヒューズ、クラス L
Bussmann KRP-C シリーズ クラス L ヒューズは、電気システムの過負荷や短絡から電気回路と機器を保護します。 これらは、ヒューズを飛ばすことなく、モーターの始動中またはその他の操作手順中の一時的な過負荷に耐える時間遅延特性を備えています。 これらの限流ヒューズには O リング シールが組み込まれており、フィルタを保持し、高品位の珪砂フィラーを使用して、ヒューズ アークにクエンチング効果をもたらし、短絡状態の場合のヒューズの性能を加速します。 さらに、取り付けと交換が簡単なブレードタイプのボルトオン構造と、耐久性を高めるグラスファイバー/メラミンボディを備えています。
Bussmann KRP-C シリーズ クラス L ヒューズは、電気システムの過負荷や短絡から電気回路と機器を保護します。 これらは、ヒューズを飛ばすことなく、モーターの始動中またはその他の操作手順中の一時的な過負荷に耐える時間遅延特性を備えています。 これらの限流ヒューズには O リング シールが組み込まれており、フィルタを保持し、高品位の珪砂フィラーを使用して、ヒューズ アークにクエンチング効果をもたらし、短絡状態の場合のヒューズの性能を加速します。 さらに、取り付けと交換が簡単なブレードタイプのボルトオン構造と、耐久性を高めるグラスファイバー/メラミンボディを備えています。
形式 | モデル | アンプ | ボディ材質 | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | ¥417,662 | ||||||||
B | KRP-C-4000SP | ¥922,218 | ||||||||
C | KRP-C-800SP | ¥359,696 | ||||||||
A | KRP-C-2000SP | ¥501,421 | ||||||||
A | KRP-C-1000SP | ¥274,890 | ||||||||
A | KRP-C-700SP | ¥346,120 | ||||||||
A | KRP-C-1200SP | ¥355,236 | ||||||||
D | KRP-C-3000SP | ¥691,234 | ||||||||
E | KRP-C-601SP | ¥142,367 | ||||||||
A | KRP-C-650SP | ¥174,508 | ||||||||
A | KRP-C-900SP | - | 見積依頼 | |||||||
A | KRP-C-1400SP | ¥210,809 | ||||||||
A | KRP-C-1500SP | ¥210,809 | ||||||||
F | KRP-C-1800SP | ¥201,425 | ||||||||
G | KRP-C-2500SP | ¥274,128 | ||||||||
A | KRP-C-3500SP | ¥350,537 |
クラスLヒューズ:シリーズKTU
クラスLヒューズ:シリーズKLU
UL クラス L ヒューズ
ヒューズLKrp-cl 250a600vacメラミン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KRP-CL-250 | AA9UNP | ¥603,761 |
クラスLヒューズ、一般、工業用、遅延/スローブロー、600VAC、1.8kA
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KLU-1800 | BC8AZC | ¥161,792 |
ヒューズ、801 A、600 VAC、長さ 10-3/4 インチ x 直径 2-13/32 インチのヒューズ サイズ、ボルトオンボディ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KRP-C-801SP | CQ8BVM | ¥338,263 |
クラスLヒューズ
クラス L ヒューズは、主に大容量システム (主電源および大型フィーダ) を短絡や過負荷状態から保護するために設計されており、最大 300kA の電流供給を遮断します。 Raptor Supplies は、電流制限機構中に最大圧力を提供するための O リング シールを備えた、Bussmann や Ferraz Shawmut などのブランドのヒューズを幅広く提供しています。 バスマン クラス L ヒューズは、機械的強度を高める消弧効果を生み出し、電流サージに対するヒューズの応答を加速する高品位の珪砂フィラーを備えています。 これらの電流制限ヒューズは、厳密なサイジングの場合、定格電流 4% で 500 秒 (最小) の時間遅延を生成します。 したがって、一時的な突入電流が通過するまで接点が開くのを防ぎます。 600 VAC ヒューズは他の UL クラスのヒューズと互換性がなく、回路内の接触を維持するための適切な装着を確保するためのボルトオン取り付け機能を備えています。 フェラズ・ショームット クラス L ヒューズは、200 ~ 6000A の範囲の連続電流定格で給電回路と回路ブレーカーを保護します。 これらの UL 認定および CSA 認定のスローブロー ヒューズは、正しく調整されている場合、下流の回路コンポーネントに優れたレベルの保護を提供し、迷惑な溶断を防ぎます。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 給湯器
- 温度と湿度の測定
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ナッツ
- ファイヤーフード
- 吸収パッド
- 溶接チップミキサー
- シンクストレーナー
- ガスケットカッターアクセサリー
- PEMKO 穴のある頑丈なピアノヒンジ
- APPROVED VENDOR シートUhmw-pe、白
- K S PRECISION METALS 真鍮ストリップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1〜14 Uns
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、4-48 Unf Lh
- TRICO ノズルアセンブリ Mistmatic
- WRIGHT TOOL 3/8インチドライブディープソケットセット
- WESTWARD ウェアリング
- GRAINGER 波形金属ホース