DAYTON エアレーションファンモーター、分割相、115 / 230V AC
形式 | モデル | 取り付け位置 | 終了 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | HP | 長さの少ないシャフト | モーター取付位置 | モーターサブアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1YBV9 | 水平な | デイトングレー | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | 水平な | エアレーションファン | ¥97,006 | |
B | 1YBW1 | 水平な | デイトングレー | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | オールアングル | 家禽ファン | ¥99,460 | |
C | 1YBV1 | 水平または垂直 | デイトングレー | 13.4/6.7 | 11.625 " | 1 | 9.75 " | オールアングル | エアレーションファン | ¥97,709 | |
D | 1YBU9 | 水平または垂直 | グレー | 9.8/4.9 | 11.375 " | 3/4 | 9.5 " | オールアングル | エアレーションファン | ¥82,112 | |
E | 1YBV8 | 水平または垂直 | デイトングレー | 6.8/3.4 | 11 " | 1/2 | 9.125 " | オールアングル | エアレーションファン | ¥72,647 | |
F | 1YBU8 | 水平または垂直 | グレー | 5.0/2.5 | 11 " | 1/3 | 9.125 " | オールアングル | エアレーションファン | ¥89,500 |
曝気ファンモーター、単相、115 / 230V AC
Dayton エアレーション ファン モーターは、納屋クリーナー、コンベア、肥料ポンプ、サイロ アンローダー、コンプレッサーなど、連続デューティ サイクル下での高トルク用途での使用に最適です。 これらのモーターには、強度と耐久性を高めるために圧延鋼フレームが採用されています。 これらは、時計回りまたは反時計回りに回転するキー付きモーター シャフトを備えた高トルク設計を特徴としており、重負荷条件下でもモーターを始動できます。 外気がモーター内部を自由に循環するのではなく、モーターに空気を吹き付けるための完全密閉型エアオーバーモーターエンクロージャ設計を採用しており、これによりモーターを冷却し、モーターを汚染から守ります。 これらのモーターには、水平または垂直に取り付けるための剛性ベースまたはクレードル ベースが付いています。 ファンモーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能を備えています。 出力 1/3、1/2、3/4、1 馬力の幅広いモーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室保管
- 調味料セルフサービスセンター
- 油圧ホースアダプターとプラグ
- 刃物台グラインダー
- ラボ用アダプターとジョイント
- ダイヤフラムポンプ
- つや消し
- ホイストとトロリー
- 自動車試験
- ブリアブルガス
- DINEX 配送カート
- LITTLE GIANT ワークベンチ4500lb。 容量60
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用キャップ
- EATON JDBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Jフレーム
- Cementex USA UltraLite シリーズ、11 Cal. シャツとパンツのキット
- MERIT フラップホイール
- LABCONCO 下降気流パウダーステーション
- B/A PRODUCTS CO. ラチェット
- TJERNLUND 給湯器通気口パッケージ
- ANSELL 11-644 ハイフレックス耐切創手袋