MARATHON MOTORS 056C17D5339汎用モーターコンデンサ-始動/誘導運転60Hz 1 Hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 13.6/6.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.437 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 70 |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 15 / 16 " |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 24.43 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 軸長 | フレーム | 全負荷アンペア | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048C17D2028 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | コンデンサ-開始 | 57.5 | ¥53,358 | ||
048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | コンデンサ-開始 | 57.5 | ¥60,078 | ||
048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | スプリットフェーズ | 57.5 | ¥48,169 | ||
048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | スプリットフェーズ | 59.5 | ¥52,504 | ||
056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥72,415 | ||
056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥79,409 | ||
056C17D2097 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | コンデンサ-開始 | 59.5 | ¥64,901 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。