MARATHON MOTORS 056C17D2097汎用モーターコンデンサ-始動/誘導運転60Hz 1/2 Hp
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
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 9.0/4.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 59.5 |
相 | 1 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 20.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 23.19 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 軸長 | フレーム | 全負荷アンペア | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048C17D2028 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | コンデンサ-開始 | 57.5 | ¥61,263 | ||
048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | コンデンサ-開始 | 57.5 | ¥64,772 | ||
048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | スプリットフェーズ | 57.5 | ¥53,885 | ||
048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | スプリットフェーズ | 59.5 | ¥59,308 | ||
056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥84,906 | ||
056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | コンデンサ-開始 | 70 | ¥91,504 | ||
056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | コンデンサ-開始 | 59.5 | ¥80,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。