POWER FIRST オン/オフロッカースイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | HP | 取付穴 | 接続数 | 動作温度 範囲 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FG25 | 20A @ 125 / 250V | DPST | 2 @ 125/250 VAC | 0.87 "×1.16」 | 4 | 32度から149度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,812 | |
B | 29FG26 | 20A @ 125 / 250V | DPST | 2 @ 125/250 VAC | 0.87 "×1.16」 | 4 | 32度から149度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,606 | |
C | 2LNA5 | 20A @ 125 / 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.87 "×1.16」 | 2 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥964 | |
D | 2LNA6 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥820 | |
E | 2lnf2 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 4 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥2,411 | |
F | 2VLP9 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,213 | |
G | 2VLR1 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥1,391 | |
H | 2VLR3 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 4 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥1,818 | |
I | 2VLR2 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 4 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,768 | |
J | 2LNA8 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥820 | |
K | 2lnf1 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 4 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥1,170 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 雨水管理
- ボールトランスファーテーブル
- 銅パイプとチューブ
- ドックシール
- コンベヤー三脚スタンド
- 送風機
- リレー
- 工具保管および移送タンク
- 研磨バンドとロール
- テンショナーとタイトナー
- CHASE DOORS スイングドア、チョコレートブラウン
- NUMATICS 4方向、3ポジションレバー手動エアコントロールバルブ
- APPROVED VENDOR Eアダプター、オスアダプター×ホースシャンク、316ステンレス鋼
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製管継手キット
- DIXON ホースニップル
- WATTS ウォーターヒーターキット
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト メトリック ソケット
- CAMPBELL HAUSFELD インタークーラー
- ALL MATERIAL HANDLING CFX シリーズ クレビス グラブ フック サドル付き グレード 100
- GROVE GEAR ELシリーズ BLスタイル 813サイズ アルミウォーム減速機