入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
AC接点定格 | 20A @ 125 / 250V |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | DPST |
HP | 2 @ 125/250 VAC |
取付穴 | 0.87 "×1.16」 |
接続数 | 4 |
動作温度 範囲 | 32度から149度F |
おすすめの使い方 | 発電機、産業機械 |
スイッチの色 | ブラック |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | 1/4 "クイック接続タブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 8.99 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | HP | 取付穴 | 接続数 | 動作温度 範囲 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FG26 | 20A @ 125 / 250V | DPST | 2 @ 125/250 VAC | 0.87 "×1.16」 | 4 | 32度から149度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,606 | ||
2LNA5 | 20A @ 125 / 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.87 "×1.16」 | 2 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥964 | ||
2LNA6 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥820 | ||
2LNA8 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥820 | ||
2lnf1 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 4 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥1,170 | ||
2lnf2 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 4 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥2,411 | ||
2VLP9 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPST | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 2 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。