CUSH-A-NATOR 標準クッションクランプ
形式 | モデル | ハードウェア材料 | 高さ | 材料 | パイプサイズ | 管のサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CN16SS | 304ステンレススチール | 1.95 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1" | 1.44 " | ¥3,145 | |
A | CN14PSS | 304ステンレススチール | 1.82 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 1 / 2 " | - | 1.31 " | ¥2,941 | |
A | CN72PSS | 304ステンレススチール | 5.92 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 4" | - | 4.95 " | ¥19,688 | |
A | CN08SS | 304ステンレススチール | 1.34 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1 / 2 " | 0.94 " | ¥1,952 | |
A | CN14SS | 304ステンレススチール | 1.82 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 7 / 8 " | 1.31 " | ¥2,941 | |
A | CN18SS | 304ステンレススチール | 2.08 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1.125 " | 1.57 " | ¥3,508 | |
A | CN24SS | 304ステンレススチール | 2.47 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1.5 " | 1.95 " | ¥4,462 | |
A | CN46SS | 304ステンレススチール | 4.17 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 2.875 " | 3.32 " | ¥9,184 | |
A | CN48SS | 304ステンレススチール | 4.42 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 3" | 3.57 " | ¥9,517 | |
A | CN50SS | 304ステンレススチール | 4.42 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 3.125 " | 3.57 " | ¥11,326 | |
A | CN56SS | 304ステンレススチール | 4.79 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 3.5 " | 3.95 " | ¥10,059 | |
A | CN06SS | 304ステンレススチール | 1.13 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 3 / 8 " | 0.82 " | ¥1,952 | |
A | CN72SS | 304ステンレススチール | 5.92 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 4.5 " | 4.95 " | ¥16,604 | |
A | CN26SS | 304ステンレススチール | 2.6 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1.625 " | 2.07 " | ¥5,391 | |
A | CN32SS | 304ステンレススチール | 3.04 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 2" | 2.45 " | ¥5,835 | |
A | CN34SS | 304ステンレススチール | 3.23 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 2.125 " | 2.57 " | ¥6,062 | |
A | CN36SS | 304ステンレススチール | 3.67 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 2.25 " | 2.82 " | ¥7,212 | |
A | CN38SS | 304ステンレススチール | 3.67 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 2.375 " | 2.82 " | ¥7,739 | |
A | CN40SS | 304ステンレススチール | 3.79 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 2.5 " | 2.94 " | ¥8,801 | |
A | CN64SS | 304ステンレススチール | 5.11 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 4" | 4.45 " | ¥14,248 | |
A | CN66SS | 304ステンレススチール | 5.54 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 4.125 " | 4.57 " | ¥17,365 | |
A | CN30PSS | 304ステンレススチール | 2.86 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 1.5 " | - | 2.32 " | ¥5,401 | |
A | CN64PSS | 304ステンレススチール | 5.11 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 3.5 " | - | 4.45 " | ¥14,471 | |
A | CN40PSS | 304ステンレススチール | 4.17 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 2.5 " | - | 3.32 " | ¥9,942 | |
A | CN22SS | 304ステンレススチール | 2.34 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1.375 " | 1.82 " | ¥4,250 | |
A | CN10SS | 304ステンレススチール | 1.54 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 5 / 8 " | 1.06 " | ¥2,074 | |
A | CN56PSS | 304ステンレススチール | 4.79 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 3" | - | 3.95 " | ¥10,614 | |
A | CN30SS | 304ステンレススチール | 2.86 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1.875 " | 2.32 " | ¥5,401 | |
A | CN21PSS | 304ステンレススチール | 2.34 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 1" | - | 1.76 " | ¥3,905 | |
A | CN38PSS | 304ステンレススチール | 3.67 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | 2" | - | 2.82 " | ¥7,758 | |
A | CN04SS | 304ステンレススチール | 0.98 " | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション | - | 1 / 4 " | 0.62 " | ¥1,952 | |
A | CN46S6 | 316ステンレススチール | 4.17 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 2.875 " | 3.32 " | ¥11,419 | |
A | CN32S6 | 316ステンレススチール | 3.04 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 2" | 2.45 " | ¥8,378 | |
A | CN24S6 | 316ステンレススチール | 2.47 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1.5 " | 1.95 " | ¥6,105 | |
A | CN56S6 | 316ステンレススチール | 4.79 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 3.5 " | 3.95 " | ¥14,416 | |
A | CN66S6 | 316ステンレススチール | 5.54 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 4.125 " | 4.57 " | ¥21,845 | |
A | CN17PS6 | 316ステンレススチール | 2.08 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 3 / 4 " | - | 1.57 " | ¥4,721 | |
A | CN21PS6 | 316ステンレススチール | 2.34 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 1" | - | 1.76 " | ¥5,624 | |
A | CN56PS6 | 316ステンレススチール | 4.79 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 3" | - | 3.95 " | ¥14,562 | |
A | CN48S6 | 316ステンレススチール | 4.42 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 3" | 3.57 " | ¥13,005 | |
A | CN34S6 | 316ステンレススチール | 3.23 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 2.125 " | 2.57 " | ¥7,902 | |
A | CN30S6 | 316ステンレススチール | 2.86 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1.875 " | 2.32 " | ¥7,692 | |
A | CN36S6 | 316ステンレススチール | 3.67 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 2.25 " | 2.82 " | ¥8,300 | |
A | CN26S6 | 316ステンレススチール | 2.6 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1.625 " | 2.07 " | ¥6,634 | |
A | CN22S6 | 316ステンレススチール | 2.34 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1.375 " | 1.82 " | ¥5,937 | |
A | CN16S6 | 316ステンレススチール | 1.95 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1" | 1.44 " | ¥3,952 | |
A | CN10S6 | 316ステンレススチール | 1.54 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 5 / 8 " | 1.06 " | ¥2,849 | |
A | CN06S6 | 316ステンレススチール | 1.13 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 3 / 8 " | 0.82 " | ¥2,445 | |
A | CN04S6 | 316ステンレススチール | 0.98 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1 / 4 " | 0.62 " | ¥2,445 | |
A | CN14S6 | 316ステンレススチール | 1.82 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 7 / 8 " | 1.31 " | ¥4,094 | |
A | CN18S6 | 316ステンレススチール | 2.08 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1.125 " | 1.57 " | ¥4,864 | |
A | CN08S6 | 316ステンレススチール | 1.34 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 1 / 2 " | 0.94 " | ¥2,445 | |
A | CN72PS6 | 316ステンレススチール | 5.92 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 4" | - | 4.95 " | ¥24,231 | |
A | CN50S6 | 316ステンレススチール | 4.42 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 3.125 " | 3.57 " | ¥14,173 | |
A | CN30PS6 | 316ステンレススチール | 2.86 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 1.5 " | - | 2.32 " | ¥7,987 | |
A | CN14PS6 | 316ステンレススチール | 1.82 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 1 / 2 " | - | 1.31 " | ¥3,699 | |
A | CN40PS6 | 316ステンレススチール | 4.17 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | 2.5 " | - | 3.32 " | ¥12,433 | |
A | CN38S6 | 316ステンレススチール | 3.67 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 2.375 " | 2.82 " | ¥10,682 | |
A | CN40S6 | 316ステンレススチール | 3.79 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 2.5 " | 2.94 " | ¥12,212 | |
A | CN64S6 | 316ステンレススチール | 5.11 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 4" | 4.45 " | ¥17,960 | |
A | CN72S6 | 316ステンレススチール | 5.92 " | ステンレス鋼316クランプ、標準TPEクッション | - | 4.5 " | 4.95 " | ¥24,320 |
標準のクッション付きクランプ
Cush-A-Nator の標準クッション付きクランプは、流体動力システムの機械的衝撃と振動を軽減します。 これらのチューブ クランプは、圧力を均一に分散し、チューブやパイプに簡単に取り付けることができる熱可塑性ゴム製クッションを備えています。 -50 ~ 275 °F の温度に耐えることができ、パイプにゴム製クッションを固定するためのロック ナットが付属しています。 幅広いクッション付きクランプからお選びいただけます。316 および 304 ステンレス鋼およびメッキ鋼製ハードウェア バリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンランプと電球
- デジタルパネルマウント温度計
- キャスターブレーキ
- ディスペンサー
- 壁/机/窓温度計
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ハンドツールキット
- 地絡保護
- 換気
- 温度コントロール
- ACORN ENGINEERING テラゾモップシンク
- ARO ソレノイドエアコントロールバルブ4方向、3位置、スプリング中心
- PROTO ロッキングプライヤー
- METALTECH ポータブル足場
- LIFT-ALL ストラップ車両の回復
- DIXON 溶接フェルール
- EATON 7800 シリーズ トグル スイッチ
- ALL GEAR フリクション 8 プルージック ノット コード
- MCDONNELL & MILLER 水位管理
- ULTRATECH ウルトラポストプロテクター