ACORN ENGINEERING Terrazzo Mop Sink
形式 | モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCR-28 | 4" | 24×24×4D | 12 " | 28 | 28 | ¥137,394 | |
B | TDF-24 | 4" | 20×20×4D | 12 " | 24 | 24 | ¥115,347 | |
C | TDF-24-SSC | 4" | 20×20×4D | 12 " | 24 | 24 | ¥145,779 | |
D | TDF-32-SSC | 4" | 28×28×4D | 12 " | 32 | 32 | ¥176,538 | |
E | TDF-36 | 4" | 32×32×4D | 12 " | 36 | 36 | ¥174,186 | |
F | TNC-24 | 4" | 20×20×4D | 12 " | 24 | 24 | ¥123,851 | |
G | TRH-242410 | 8" | 20×20×8D | 10 " | 24 | 24 | ¥67,847 | |
H | TSH-24 | 10 " | 20×20×10D | 12 " | 24 | 24 | ¥97,446 | |
I | TSH-24-SSC | 10 " | 20×20×10D | 12 " | 24 | 24 | ¥139,584 |
テラゾモップシンク
エイコーンモップシンクは、モップやその他の掃除器具の掃除や保管、また業務用キッチンでバケツの中身を捨てるのに最適です。 最低圧縮強度 3000 psi を実現するプレキャスト テラゾ構造と、隣接する壁の湿気を防ぐための亜鉛メッキ鋼タイル フランジを備えています。 これらのシンクには、排水用の 3 インチのパイプを接続する取り外し可能なステンレス鋼のグリッド ストレーナーを備えた一体型排水管がさらに装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティングされた手袋
- ソケットビットセット
- バルブ取り付けハードウェア
- ポリウレタンホース
- クランプセット
- 明確な目的のACモーター
- 包装用テープディスペンサーと機器
- スリング
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- フェルト
- WESTWARD 高速度鋼ストレートフルートタップ、明るい仕上げ
- BRADY ブランクタグ、5 "H、3-1 / 4" W
- DAYTON ハイフレームハンドトラック
- JARKE 傾斜カンチレバーラックスターターユニット
- IGUS スリーブベアリング1/1インチ
- AKRO-MILS 30088 シェルフマックス シェルフビン
- PARKER 134シリーズ逃し弁
- COOPER B-LINE B3180シリーズ標準パイプストラップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-6 Un
- DAYTON ワイヤーコネクタ