入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クッションクランプ |
ハードウェア材料 | 304ステンレススチール |
高さ | 5.92 " |
材料を挿入 | 熱可塑性エラストマー |
長さ | 1.62 " |
材料 | ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション |
温度。 範囲 | -50度から275度 |
管のサイズ | 4.5 " |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 4.95 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 15.04 |
船の長さ(cm) | 12.57 |
船幅(cm) | 4.11 |
HSコード | 7326908530 |
モデル | ハードウェア材料 | 高さ | 材料 | パイプサイズ | 管のサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN04 | メッキ鋼 | 0.98 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 1 / 4 " | 0.62 " | ¥871 | |
CN06 | メッキ鋼 | 1.13 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 3 / 8 " | 0.82 " | ¥835 | |
CN08 | メッキ鋼 | 1.34 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 1 / 2 " | 0.94 " | ¥852 | |
CN10 | メッキ鋼 | 1.54 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 5 / 8 " | 1.06 " | ¥913 | |
CN12 | メッキ鋼 | 1.68 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 3 / 4 " | 1.2 " | ¥1,039 | |
CN14 | メッキ鋼 | 1.82 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 7 / 8 " | 1.31 " | ¥1,124 | |
CN16 | メッキ鋼 | 1.95 " | スチールクランプ、標準TPEクッション | - | 1" | 1.44 " | ¥1,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。