定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CUSH-A-NATOR CN26SS クッション付きクランプ 標準 1-5/8 インチ チューブ 304 ステンレス鋼 | AG3FYR 33KF93

CUSH-A-NATOR CN26SSクッションクランプ標準1-5 / 8インチチューブ304ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AG3FYR モデル:CN26SS相互参照:33KF93

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,391 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクッションクランプ
ハードウェア材料304ステンレススチール
高さ2.6 "
材料を挿入熱可塑性エラストマー
長さ1.62 "
材料ステンレス鋼304クランプ、標準TPEクッション
温度。 範囲-50度から275度
管のサイズ1.625 "
タイプスタンダード
幅(Width)2.07 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)5.26
船幅(cm)4.11
HSコード7326908530

製品バリエーション

プロダクトモデルハードウェア材料高さ材料パイプサイズ管のサイズ幅(Width)価格
CUSH-A-NATOR CN04 クッション付きクランプ 標準 1/4 インチ チューブ スチール | AG3FWT 33KF46 CN04メッキ鋼0.98 "スチールクランプ、標準TPEクッション-1 / 4 "0.62 "¥871
CUSH-A-NATOR CN06 クッション付きクランプ 標準 3/8 インチ チューブ スチール | AG3FWU 33KF47 CN06メッキ鋼1.13 "スチールクランプ、標準TPEクッション-3 / 8 "0.82 "¥835
CUSH-A-NATOR CN08 クッション付きクランプ 標準 1/2 インチ チューブ スチール | AG3FWV 33KF48 CN08メッキ鋼1.34 "スチールクランプ、標準TPEクッション-1 / 2 "0.94 "¥852
CUSH-A-NATOR CN10 クッション付きクランプ 標準 5/8 インチ チューブ スチール | AG3FWW 33KF49 CN10メッキ鋼1.54 "スチールクランプ、標準TPEクッション-5 / 8 "1.06 "¥913
CUSH-A-NATOR CN12 クッション付きクランプ 標準 3/4 インチ チューブ スチール | AG3FWX 33KF50 CN12メッキ鋼1.68 "スチールクランプ、標準TPEクッション-3 / 4 "1.2 "¥1,039
CUSH-A-NATOR CN14 クッション付きクランプ 標準 7/8 インチ チューブ スチール | AG3FWY 33KF51 CN14メッキ鋼1.82 "スチールクランプ、標準TPEクッション-7 / 8 "1.31 "¥1,124
CUSH-A-NATOR CN16 クッション付きクランプ 標準 1 インチ チューブ スチール | AG3FWZ 33KF52 CN16メッキ鋼1.95 "スチールクランプ、標準TPEクッション-1"1.44 "¥1,190

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CUSH-A-NATOR CN26SSクッションクランプ標準1-5 / 8インチチューブ304ステンレス鋼
¥5,391 /単価