MERSEN FERRAZ UL508 スイッチ
形式 | モデル | 定格電流 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M163 | 16A | 1.77 " | 非ヒューズ切断 | 2.13 " | 1.38 " | 見積依頼
|
B | M163DM | 16A | 2.05 " | 非ヒューズ切断 | 1.69 " | 2.13 " | 見積依頼
|
A | M253 | 25A | 1.77 " | 非ヒューズ切断 | 2.13 " | 1.38 " | 見積依頼
|
A | M253DM | 25A | 2.05 " | 非ヒューズ切断 | 1.69 " | 2.13 " | 見積依頼
|
A | M403 | 40A | 1.77 " | 非ヒューズ切断 | 2.13 " | 1.38 " | 見積依頼
|
A | M403DM | 40A | 2.05 " | 非ヒューズ切断 | 1.69 " | 2.13 " | 見積依頼
|
A | M633DM | 63A | 2.72 " | 非ヒューズ切断 | 2.56 " | 2.85 " | 見積依頼
|
A | M633 | 63A | 2.42 " | 非ヒューズ切断 | 2.83 " | 2.07 " | 見積依頼
|
A | M803 | 80A | 2.42 " | 非ヒューズ切断 | 2.83 " | 2.07 " | 見積依頼
|
A | M803DM | 80A | 2.72 " | 非ヒューズ切断 | 2.56 " | 2.85 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- イヤークランプ
- Megohmmeters
- ストリップドア
- モーター取り付けリング
- 油圧アキュムレータマウント
- 測定およびレイアウトツール
- 販売
- アンカー
- 減速機
- 井戸ポンプ
- EDWARDS SIGNALING 交換用ガラス棒
- OMRON ヒンジレバー、低力アクチュエータスナップスイッチ
- ZOELLER メカニカルスイッチ
- SOUTHWIRE COMPANY ヘッドキット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ボトル収納ラック&キャリア
- SPEARS VALVES CPVC ダイヤフラム バルブ、SR スレッド エンド、EPDM シール、EPDM 裏打ち PTFE ダイヤフラム
- SPEARS VALVES PVC クラス 160 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- CLEVELAND コーナーラジアスエンドミル
- RONSTAN 滑車
- JUSTRITE HPLC 安全廃棄缶