プロト ロッキングプライヤー
形式 | モデル | タイプ | ハンドルタイプ | ジョー容量 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J282XL | - | シンプルスタイル | 2-23 / 64」 | 1 25 / 32 " | 湾曲しました | 1 / 2 " | 9.437 " | ニッケルクロム鋼 | ¥11,164 | |
B | J292NC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,549 | |
C | J291NC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥6,096 | |
D | J292WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 2.375 " | 1.5 " | 湾曲した顎 | 1 / 2 " | 10 " | 合金鋼 | ¥5,729 | |
E | J292XL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 2.375 " | 1.5 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 10 " | 合金鋼 | ¥6,375 | |
D | J294WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.625 " | 1.187 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 7" | 合金鋼 | ¥6,717 | |
D | J293WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.187 " | 7 / 8 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 5" | 合金鋼 | ¥5,854 | |
E | J290XL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.625 " | 1.187 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 7" | 合金鋼 | ¥5,618 | |
F | J289LNXL | 長い鼻 | プレーングリップ | 2.75 " | 2.5 " | 長い鼻 | 3 / 8 " | 9" | 合金鋼 | ¥8,721 | |
F | J286LNXL | 長い鼻 | プレーングリップ | 2.187 " | 2" | 長い鼻 | 1 / 4 " | 6" | 合金鋼 | ¥7,401 | |
G | J293XL | ストレート | プレーングリップ | 2.375 " | 1 2 / 3 " | ストレートジョー | 5 / 8 " | 10 " | 合金鋼 | ¥6,598 | |
G | J291XL | ストレート | プレーングリップ | 1.625 " | 1.5 " | ストレートジョー | 1 / 2 " | 7" | 合金鋼 | ¥6,564 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーハックソーブレード
- ソリッドスペードドリルビット
- マスターセット
- 炭素鋼管継手
- よだれかけオーバーオール
- 空気圧ホース
- 顔の保護
- レインウェア
- 締結工具付属品
- 接着剤とセメント
- LITTLE GIANT 溶接ローデッキユーティリティカート、1200ポンド、スチール、2スイベル/ 2リジッドキャスター
- MAGLINER 取り外し可能なプレート
- ABUS ロックアウト南京錠
- PARKER 801シリーズ多目的ホース、黒
- THOMAS & BETTS 54275シリーズラグ圧縮コネクタ
- CHERNE 配管テストボールプラグ マルチサイズ
- 80/20 10 シリーズ シングル アーム メッシュ リテーナー
- K S PRECISION METALS ステンレス鋼管
- RAVAS RCS 油圧スケール
- WHEELER-REX バルブキー