入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
構造 | 熱処理合金鋼 |
終了 | ブラックエポキシ |
Handle | マイクロ合金鋼 |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 2.375 " |
顎の長さ | 1 2 / 3 " |
ジョーリリースレバー | 片手 |
あごの厚さ | 5 / 8 " |
ジョータイプ | ストレートジョー |
ジョー幅 | 5 / 8 " |
長さ | 10 " |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 1 |
ネジ機構 | ロック調整 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ストレート |
UPC | 662679997120 |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | タイプ | ハンドルタイプ | ジョー容量 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J282XL | - | シンプルスタイル | 2-23 / 64」 | 1 25 / 32 " | 湾曲しました | 1 / 2 " | 9.437 " | ニッケルクロム鋼 | ¥11,164 | ||
J286LNXL | 長い鼻 | プレーングリップ | 2.187 " | 2" | 長い鼻 | 1 / 4 " | 6" | 合金鋼 | ¥7,401 | ||
J289LNXL | 長い鼻 | プレーングリップ | 2.75 " | 2.5 " | 長い鼻 | 3 / 8 " | 9" | 合金鋼 | ¥8,721 | ||
J290XL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.625 " | 1.187 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 7" | 合金鋼 | ¥5,618 | ||
J292XL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 2.375 " | 1.5 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 10 " | 合金鋼 | ¥6,375 | ||
J292WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 2.375 " | 1.5 " | 湾曲した顎 | 1 / 2 " | 10 " | 合金鋼 | ¥5,729 | ||
J293WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.187 " | 7 / 8 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 5" | 合金鋼 | ¥5,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。