BESTCARE WH1724-FS-ANTL 消火器キャビネット半埋込型
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消火器キャビネット |
キャビネットの色 | ホワイト |
キャビネット素材 | 鋼 |
容量 | 10ポンド |
深さ | 5.75 " |
高さ | 26.75 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
取り付けスタイル | 半埋め込み型 |
壁の開口部の深さ | 4-1 / 4」 |
壁の開口部の高さ | 25 " |
壁の開口部の幅 | 10 " |
幅(Width) | 11.75 " |
船の重量(kg) | 7.89 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 高さ | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH1704-FS-ANTL | 26.75 " | 凹型 | 11.75 " | ¥49,969 | ||
WH1754-FS-ANTL | 26.5 " | 表面実装 | 11.5 " | ¥82,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。