入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
調整タイプ | 溝ジョイント |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
ジョー容量 | 2-23 / 64」 |
顎の長さ | 1 25 / 32 " |
あごの厚さ | 1 / 2 " |
ジョータイプ | 湾曲しました |
ジョー幅 | 1 / 2 " |
長さ | 9.437 " |
材料 | ニッケルクロム鋼 |
最大あごの開口部 | 2-23 / 64」 |
顎の位置の数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.437 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679997229 |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | タイプ | ハンドルタイプ | ジョー容量 | 顎の長さ | ジョータイプ | ジョー幅 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J286LNXL | 長い鼻 | プレーングリップ | 2.187 " | 2" | 長い鼻 | 1 / 4 " | 6" | 合金鋼 | ¥7,401 | ||
J289LNXL | 長い鼻 | プレーングリップ | 2.75 " | 2.5 " | 長い鼻 | 3 / 8 " | 9" | 合金鋼 | ¥8,721 | ||
J290XL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.625 " | 1.187 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 7" | 合金鋼 | ¥5,618 | ||
J292XL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 2.375 " | 1.5 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 10 " | 合金鋼 | ¥6,375 | ||
J292WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 2.375 " | 1.5 " | 湾曲した顎 | 1 / 2 " | 10 " | 合金鋼 | ¥5,729 | ||
J293XL | ストレート | プレーングリップ | 2.375 " | 1 2 / 3 " | ストレートジョー | 5 / 8 " | 10 " | 合金鋼 | ¥6,598 | ||
J293WRXL | 湾曲した顎 | プレーングリップ | 1.187 " | 7 / 8 " | 湾曲した顎 | 3 / 8 " | 5" | 合金鋼 | ¥5,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。