SIGNODE スチールストラップ
形式 | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2X2071 | 1170ポンド | - | 3087ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥63,199 | |
A | 2X1530 | 1275ポンド | - | 3635ft。 | 0.017 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
A | 2X2072 | 1460ポンド | - | 2478ft。 | 0.02 " | 5 / 8 " | ¥84,432 | |
A | 2X1533 | 1525ポンド | - | 3087ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥72,288 | |
B | 5/8X0.017 インチ APEX PLUS コイル | 1625ポンド | - | 300ft。 | 0.017 " | 5 / 8 " | ¥14,496 | |
A | 2X2073 | 1750ポンド | - | 2058ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥68,966 | |
B | 3/4X0.017 インチ APEX PLUS コイル | 1900ポンド | - | 300ft。 | 0.017 " | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
A | 2X2096 | 1950ポンド | 2.5 " | 1795ft。 | 0.023 " | 3 / 4 " | ¥70,522 | |
C | 2X2056 | 2250ポンド | 26.5 " | 2060ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥72,530 | |
C | 2X1535 | 2800ポンド | - | 1648ft。 | 0.025 " | 3 / 4 " | ¥71,015 | |
C | 2X1943 | 3400ポンド | - | 1428ft。 | 0.029 " | 3 / 4 " | ¥66,750 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可聴デバイスのカバーとガード
- 接着テスター
- ツールボードとビン保管トラック
- プロペラ
- プラグゲージ
- 空気圧ホース
- インデックス可能なインサート
- ピン
- マニュアル
- パテ
- E JAMES & CO スポンジシート、ガスケット/シール/クッション、40-60(ショア00)
- APPROVED VENDOR ドックバンパー
- TENSABARRIER 出口は入らないでください
- WESTWARD 組積造ビット5/16インチ
- MARTIN SPROCKET 1/2インチドライブ6点インパクトソケットセット
- ALVORD POLK メートル法チャッキングリーマ
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット精密スリーブ・カップリング
- ANSELL G12Y アルファテック 天然ゴム手袋
- ULTRATECH ウルトラドレンシールプラス
- STEARNS BRAKES 878 シリーズ ブレーキ