SIGNODE 2X2072 スチールストラップ 20 ミル 5/8 インチ幅
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップ |
破壊強度 | 1460ポンド |
長さ | 2478ft。 |
厚さ | 0.02 " |
幅(Width) | 5 / 8 " |
風 | MW |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7212401000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2056 | 2250ポンド | 26.5 " | 2060ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥90,329 | ||
2X2071 | 1170ポンド | - | 3087ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥67,447 | ||
2X2073 | 1750ポンド | - | 2058ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥86,640 | ||
2X1530 | 1275ポンド | - | 3635ft。 | 0.017 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
2X1533 | 1525ポンド | - | 3087ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥83,181 | ||
2X1535 | 2800ポンド | - | 1648ft。 | 0.025 " | 3 / 4 " | ¥90,667 | ||
5/8X0.017 インチ APEX PLUS コイル | 1625ポンド | - | 300ft。 | 0.017 " | 5 / 8 " | ¥14,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。