QUANTUM STORAGE SYSTEMS 8 インチシェルフビン
形式 | モデル | 幅(Width) | 色 | 内幅 | 負荷容量 | 短い分周器スロットの数 | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSB805BL | - | 青 | 3" | 60ポンド | 8 | 4.375 " | 製造元番号DSB801 / 803/805 | 0.31 cu。 ft。 | ¥3,361 | |
B | QSB805RD | - | レッド | 3" | 60ポンド | 8 | 4.375 " | 製造元番号DSB801 / 803/805 | 0.31 cu。 ft。 | ¥3,361 | |
C | QSB806BL | - | 青 | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | |
D | QSB806YL | - | イエロー | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | |
E | QSB814BL | - | 青 | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 | |
F | QSB814RD | - | レッド | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 | |
G | QSB814YL | - | イエロー | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 | |
H | QSB806RD | - | レッド | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | |
I | QSB816RD | - | レッド | 10 " | 75ポンド | 8 | 11.125 " | 製造元番号DSB809 / 810/816 | 1.02 cu。 ft。 | ¥5,573 | |
J | QSB816YL | - | イエロー | 10 " | 75ポンド | 8 | 11.125 " | 製造元番号DSB809 / 810/816 | 1.02 cu。 ft。 | ¥5,573 | |
K | QSB816BL | - | 青 | 10 " | 75ポンド | 8 | 11.125 " | 製造元番号DSB809 / 810/816 | 1.02 cu。 ft。 | ¥5,573 | |
L | QSB805CL | 4-3 / 8」 | クリア | 3" | 60ポンド | 7 | 4.125 " | 33Z350 | - | ¥4,150 | |
M | QSB806CL | 6-5 / 8」 | クリア | 5.5 " | 60ポンド | 7 | 6.625 " | 33Z351 | - | ¥4,660 | |
N | QSB814CL | 8-3 / 8」 | クリア | 7.125 " | 75ポンド | 7 | 8.375 " | 33Z352 | - | ¥5,488 | |
N | QSB816CL | 11-1 / 8」 | クリア | 10 " | 75ポンド | 7 | 11.125 " | 33Z353 | - | ¥6,889 |
8インチの棚ビン
Quantum Storage Systems の 8 インチ シェルフ ビンは、最大耐荷重 75 ポンドの棚システムで小さな部品、消耗品、コンポーネントを保管および整理するために使用されます。これらの棚は、高い曲げ強度と優れた耐薬品性を保証するポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのシェルフビンは、成型されたラベルホルダーと内蔵の後部ハングロックと統合されており、中身に完全にアクセスできるようにビンを外側に傾けることができ、青、赤、黄色、透明の色のオプションが用意されています。
Raptor Supplies また、提供しています 6インチの棚ビン 最大65ポンドの耐荷重を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械的インターロック装置
- 温度湿度計と露点計
- 真ちゅう製ブランクフラットバープレートとシートストック
- ウォーターゲージ
- 絶縁抵抗計の付属品
- 構造
- 自動車電気
- ウインチ
- 化学ポンプ
- 自動車の診断と検査
- PARKER 500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- WESTWARD オートダークニング溶接ヘルメット
- ZURN 注ぎ口ベース
- STA-KON 圧着ペンチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ジャンボアッパースリーブ
- HOFFMAN コンパクトシリーズパネル
- ANVIL 黒のTシャツ
- WRIGHT TOOL ボールペインハンマー
- TRACERLINE Dye Lite Rite Blend 蛍光リーク検出染料
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ3