QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB814CL シェルフビン 23-5/8 x 8-3/8 x 8 インチ
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
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | クリア |
高さ | 8" |
内側の高さ | 8" |
内幅 | 7.125 " |
長さ | 23-5 / 8」 |
負荷容量 | 75ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 8.375 " |
UPC | 651588209936 |
仕切り番号を使用します。 | 33Z352 |
幅(Width) | 8-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3923100000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 内幅 | 負荷容量 | 短い分周器スロットの数 | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB805BL | - | 青 | 3" | 60ポンド | 8 | 4.375 " | 製造元番号DSB801 / 803/805 | 0.31 cu。 ft。 | ¥3,361 | ||
QSB805RD | - | レッド | 3" | 60ポンド | 8 | 4.375 " | 製造元番号DSB801 / 803/805 | 0.31 cu。 ft。 | ¥3,361 | ||
QSB806BL | - | 青 | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | ||
QSB806RD | - | レッド | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | ||
QSB806YL | - | イエロー | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | ||
QSB814BL | - | 青 | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 | ||
QSB814RD | - | レッド | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。