入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | 青 |
内側の高さ | 8" |
内側の長さ | 22.125 " |
内幅 | 3" |
負荷容量 | 60ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 8 |
外の高さ | 8" |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 4.375 " |
UPC | 651588202074 |
仕切り番号を使用します。 | 製造元番号DSB801 / 803/805 |
音量 | 0.31 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.31 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 内幅 | 負荷容量 | 短い分周器スロットの数 | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB805RD | - | レッド | 3" | 60ポンド | 8 | 4.375 " | 製造元番号DSB801 / 803/805 | 0.31 cu。 ft。 | ¥3,361 | ||
QSB806BL | - | 青 | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | ||
QSB806RD | - | レッド | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | ||
QSB806YL | - | イエロー | 5.5 " | 60ポンド | 8 | 6.625 " | 製造元番号DSB802 / 804/806 | 0.56 cu。 ft。 | ¥3,818 | ||
QSB814BL | - | 青 | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 | ||
QSB814RD | - | レッド | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 | ||
QSB814YL | - | イエロー | 7.125 " | 75ポンド | 8 | 8.375 " | 製造元番号DSB807 / 808/814 | 0.71 cu。 ft。 | ¥4,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。