MARS AIRDOORSエアカーテン
形式 | モデル | 幅(Width) | 風量 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 最大アンペア | モーターHP | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N236-1UA-OB | 36 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | シルバー | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥221,252 | |
B | N242-1UA-OB | 42 " | CFM 2550 | 12.75 " | 10.625 " | オブシディアンブラック | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥228,690 | |
C | NH242-1UA-TS | 42 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | シルバー | 9 | 1 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥324,651 | |
C | NH248-1UA-TS | 48 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | シルバー | 9 | 1 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥332,407 | |
A | N248-1UA-OB | 48 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | シルバー | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥240,703 | |
D | N272-2UA-OB | 72 " | CFM 5100 | 12.75 " | 10.625 " | オブシディアンブラック | 10.2 | 1/2 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥403,639 | 見積依頼
|
エアカーテン
火星のエアカーテンは、一定の温度を維持し、商業スペースと施設スペースの両方で害虫や破片を寄せ付けないように設計されています。 それらは、入口/出口通路、パススルー窓、ドックまたは受け取りドアに設置できます。 デュアルシャフト/永久分割コンデンサタイプのモーターを搭載したこれらのエアカーテンは、最大速度14400rpmで最大3450cfmの空気の流れを提供することができます。 このブランドは、電気、温水、蒸気、間接ガス焚き供給など、さまざまな加熱方法を備えたさまざまな加熱エアカーテンも提供しています。 火星の加熱エアカーテンは、メンテナンスと運用のコストが低く、可変速度制御を提供するため、売店、ウォークインクーラー、ドライブアップウィンドウ、小売店の玄関ドアなど、軽度から中程度の商用アプリケーションに最適です。 シルバーと黒曜石の黒とハウジングの色で利用できる火星のエアカーテンの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レセプタクルおよびスイッチ配線モジュール
- 消防および救助用ヘルメット
- ツイストロックレセプタクル
- パワーコンクリートスクリードブレード
- ホモジナイザーアクセサリー
- 懐中電灯
- 機械加工用品
- タイマ
- ワイヤーとケーブル
- コンジットの取り付け
- SALISBURY 電気グローブプロテクター、10 "インチ、クリーム
- INTERMATIC フォトコントロール、1/2 "おねじネジ取り付け
- VERMONT GAGE Chr ZZ Goリバーシブルアセンブリ、グリーン
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、フランジ付き、EPDMOリング
- START INTERNATIONAL ZCM1100シリーズ、セーフティガードシステムテープディスペンサー
- MARTIN SPROCKET 鋳鉄かさ歯車、直径 8 ピッチ
- NICHOLSON テーパーファイル
- WILKERSON 取り付けナット
- TIMKEN シングルリップスプリング式オイルシール、水素化ニトリル