MARS AIR DOORS N272-2UA-OB エアカーテン多目的 NSF 37
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 3475 フィート毎分 |
風量 | CFM 5100 |
dBA @ 10フィート | 68 |
深さ | 12.75 " |
高さ | 10.625 " |
ハウジングの色 | オブシディアンブラック |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 10.2 |
最大ドアの幅 | 6のフィート |
最大取り付け高さ | 7のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | PSC |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 80.74 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 195.58 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 8419500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 風量 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 最大アンペア | モーターHP | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N236-1UA-OB | 36 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | シルバー | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥215,587 | ||
N248-1UA-OB | 48 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | シルバー | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥228,392 | ||
NH242-1UA-TS | 42 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | シルバー | 9 | 1 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥319,381 | ||
NH248-1UA-TS | 48 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | シルバー | 9 | 1 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥327,012 | ||
N242-1UA-OB | 42 " | CFM 2550 | 12.75 " | 10.625 " | オブシディアンブラック | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥223,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。