MARS AIR DOORS N236-1UA-OB エアカーテン NSF 37 36 インチ
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
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 3400 フィート毎分 |
風量 | CFM 2550 |
dBA @ 10フィート | 66 |
深さ | 12.625 " |
高さ | 10.625 " |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 5.1 |
最大ドアの幅 | 3のフィート |
最大取り付け高さ | 7のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | PSC |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 26.76 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 風量 | 深さ | 高さ | ハウジングの色 | 最大アンペア | モーターHP | 必要 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N248-1UA-OB | 48 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | シルバー | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥228,392 | ||
NH242-1UA-TS | 42 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | シルバー | 9 | 1 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥319,381 | ||
NH248-1UA-TS | 48 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | シルバー | 9 | 1 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥327,012 | ||
N242-1UA-OB | 42 " | CFM 2550 | 12.75 " | 10.625 " | オブシディアンブラック | 5.1 | 1/2 | ドアリミットスイッチ | ¥223,273 | ||
N272-2UA-OB | 72 " | CFM 5100 | 12.75 " | 10.625 " | オブシディアンブラック | 10.2 | 1/2 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | ¥392,141 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。