WOODHEAD130147シリーズプラグ
形式 | モデル | コードグリップサイズ | Number of Poles | |
---|---|---|---|---|
A | 1301470075 | 1" | 2 | 見積依頼
|
B | 1301470032 | 3 / 4 " | 4 | 見積依頼
|
C | 1301470012 | 3 / 4 " | 3 | 見積依頼
|
D | 1301470022 | 3 / 4 " | 2 | 見積依頼
|
E | 1301470014 | 3 / 4 " | 3 | 見積依頼
|
F | 1301470019 | 3 / 4 " | 2 | 見積依頼
|
130147シリーズプラグ
Woodhead 130147 シリーズ プラグは、電源と機器間の安全で耐久性のある接続を確立し、中断のない電力供給を保証するために使用されます。 製造施設、建設現場、作業場での作業効率と安全性を維持するのに最適です。 誤嵌合を防止する極性コネクタを備えており、プラグとコネクタが正しく位置合わせされて適切に機能します。 これらのプラグには取り外し可能なピンが装備されており、ヒューズへの迅速な取り外しアクセスが可能になり、現場での交換が容易になります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉所でのホイストアッパーマスト
- 冷蔵圧縮空気乾燥機
- ペイントタンクホース
- 金網布
- ラベルプロテクター
- スイッチ
- ターミナルブロック
- 圧力および温度制御バルブ
- 集計テスト
- スプリング
- AMERICAN BEAUTY TOOLS 鉛筆型はんだごて
- REVCOR ブレードファン20インチ
- NOTRAX ブラシステップ109シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビュースタックとネストトート
- VERMONT GAGE マイナスブラックガードクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- MI-T-M クイックコネクトソケット
- APPROVED VENDOR ティー
- FANTECH FIDT シリーズ絶縁フレックスダクト
- GATES 丸歯タイミングベルト、2MMピッチ
- SMC VALVES Vs7-8シリーズ ソレノイドバルブ