QUANTUM STORAGE SYSTEMS 6 インチシェルフビン
形式 | モデル | 色 | 内幅 | 負荷容量 | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | グレインジャーディバイダーNo. | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSB216BL | 青 | 10 " | 50ポンド | 11.125 " | 製造元番号DSB209 / 210/216 | 2ZMR5 | - | ¥4,626 | |
B | QSB205BL | 青 | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 製造元番号DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ¥3,017 | |
C | QSB206BL | 青 | 5.5 " | 50ポンド | 6.625 " | 製造元番号DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ¥3,189 | |
D | QSB214BL | 青 | 7.125 " | 50ポンド | 8.375 " | 製造元番号DSB207 / 208/214 | 2ZMR4 | - | ¥3,931 | |
E | QSB205CL | クリア | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 2ZMR2 | - | 4-1 / 8」 | ¥3,570 | |
F | QSB206CL | クリア | 5.5 " | 50ポンド | 6.625 " | 2ZMR3 | - | 6-5 / 8」 | ¥3,801 | |
G | QSB214CL | クリア | 7.125 " | 65ポンド | 8.375 " | 2ZMR4 | - | 8-3 / 8」 | ¥5,123 | |
H | QSB216CL | クリア | 10 " | 65ポンド | 11.125 " | 2ZMR5 | - | 11-1 / 8」 | ¥5,482 | |
I | QSB214RD | レッド | 7.125 " | 50ポンド | 8.375 " | 製造元番号DSB207 / 208/214 | 2ZMR4 | - | ¥3,931 | |
J | QSB216RD | レッド | 10 " | 50ポンド | 11.125 " | 製造元番号DSB209 / 210/216 | 2ZMR5 | - | ¥4,626 | |
K | QSB205RD | レッド | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 製造元番号DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ¥3,017 | |
L | QSB206RD | レッド | 5.5 " | 50ポンド | 6.625 " | 製造元番号DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ¥3,189 | |
M | QSB205YL | イエロー | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 製造元番号DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ¥3,017 | |
N | QSB206YL | イエロー | 5.5 " | 50ポンド | 6.625 " | 製造元番号DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ¥3,189 | |
O | QSB214YL | イエロー | 7.125 " | 50ポンド | 8.375 " | 製造元番号DSB207 / 208/214 | 2ZMR4 | - | ¥3,931 | |
P | QSB216YL | イエロー | 10 " | 50ポンド | 11.125 " | 製造元番号DSB209 / 210/216 | 2ZMR5 | - | ¥4,626 |
6インチの棚ビン
Quantum Storage Systems の 6 インチのプラスチック棚ビンは、使い古したビンや段ボールのビンを永久に置き換えることができ、耐荷重は 65 ポンドです。優れた耐薬品性と耐湿性を実現する耐久性のあるポリプロピレン構造と、強度を高めるための強化エッジが特徴です。 これらの防水ビンには、後部ハング ロック、成形されたラベル ホルダー、幅広のフロント ホッパーが付いており、保管されているアイテムにアクセス購入に進むきに完全に傾けることができます。 グリース、オイル、化学薬品の影響を受けず、深さは 12、18、24 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies 量子ストレージ システムも提供 8インチの棚ビン 75ポンドの耐荷重を持っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可燃性ガス検知器の付属品
- キャビネットのキャッチとラッチ
- ルーペ
- バルブホイールレンチ
- スクリュークランプ
- スイッチ
- 屋内LED照明器具
- プラスチック
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 油圧ツール
- TEMPCO 10AWG高温リード線
- LITHONIA LIGHTING LEDハイベイ5000k
- MACROMATIC THR-1シリーズ時間遅延リレー
- PS DOORS EdgeSafeスマートゲートトーボード
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-8 Un
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング メス アダプター、ソケット x Fipt
- GRAINGER ボイラー排水弁
- ELKAY 排水
- APPLETON ELECTRIC シュラウド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機