入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | クリア |
高さ | 6" |
内側の高さ | 6" |
内幅 | 3" |
長さ | 23-5 / 8」 |
負荷容量 | 50ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 4.125 " |
UPC | 651588210130 |
仕切り番号を使用します。 | 2ZMR2 |
幅(Width) | 4-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3923100000 |
プロダクト | モデル | 色 | 内幅 | 負荷容量 | 外側の幅 | 仕切り番号を使用します。 | グレインジャーディバイダーNo. | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB205BL | 青 | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 製造元番号DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ¥3,017 | ||
QSB206BL | 青 | 5.5 " | 50ポンド | 6.625 " | 製造元番号DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ¥3,189 | ||
QSB214BL | 青 | 7.125 " | 50ポンド | 8.375 " | 製造元番号DSB207 / 208/214 | 2ZMR4 | - | ¥3,931 | ||
QSB216BL | 青 | 10 " | 50ポンド | 11.125 " | 製造元番号DSB209 / 210/216 | 2ZMR5 | - | ¥4,626 | ||
QSB205RD | レッド | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 製造元番号DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ¥3,017 | ||
QSB205YL | イエロー | 3" | 50ポンド | 4.125 " | 製造元番号DSB201 / 203/205 | 2ZMR2 | - | ¥3,017 | ||
QSB206RD | レッド | 5.5 " | 50ポンド | 6.625 " | 製造元番号DSB202 / 204/206 | 2ZMR3 | - | ¥3,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。