MERSEN FERRAZ GGA-V 時間遅延ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | |
---|---|---|---|---|
A | GGA-V5 | 125V | 5A | 見積依頼
|
A | GGA-V4 | 125V | 4A | 見積依頼
|
A | GGA-V1 / 10 | 250V | 0.1A | 見積依頼
|
B | GGA-V3 / 10 | 250V | 0.3A | 見積依頼
|
A | GGA-V2-1 / 2 | 250V | 2.5A | 見積依頼
|
A | GGA-V2 | 250V | 2A | 見積依頼
|
A | GGA-V1-1 / 4 | 250V | 1.25A | 見積依頼
|
A | GGA-V1-1 / 2 | 250V | 1.5A | 見積依頼
|
A | GGA-V1 / 4 | 250V | 0.25A | 見積依頼
|
A | GGA-V1 / 2 | 250V | 0.5A | 見積依頼
|
A | GGA-V1 / 8 | 250V | 0.125A | 見積依頼
|
A | GGA-V7 / 10 | 250V | 0.7A | 見積依頼
|
A | GGA-V6 / 10 | 250V | 0.6A | 見積依頼
|
A | GGA-V4 / 10 | 250V | 0.4A | 見積依頼
|
A | GGA-V3 / 4 | 250V | 0.75A | 見積依頼
|
A | GGA-V3 | 250V | 3A | 見積依頼
|
A | GGA-V2 / 10 | 250V | 0.2A | 見積依頼
|
A | GGA-V1-6 / 10 | 250V | 1.6A | 見積依頼
|
A | GGA-V8 / 10 | 250V | 0.8A | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホイップスパチュラとスクレーパー
- ストラップの配置と拘束
- ロータリージョイントとユニオン
- ホイールトルクソケット
- ソレノイドバルブアクセサリ
- エアコン
- ガスヒーターおよび付属品
- 燃焼試験
- 付属品
- カートンステープラーとシーラー
- PARKER ストリートティー、炭素鋼
- MAHR ダイヤルインジケータ
- PRECISION BRAND アーバーシム鋼
- APPROVED VENDOR ニップル3/4インチ、亜鉛メッキ鋼
- AMERICAN WELDQUIP ガスディフューザー
- NOTRAX スーパーフローウェットエリアマット
- B&K PRECISION トリプル出力 DC 電源
- EXAIR エアワイプ
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、1030 ミル チェーン