SIGNODE 2X1535 スチールストラップ 25 ミル、長さ 1648 フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチールストラップ |
破壊強度 | 2800ポンド |
長さ | 1648ft。 |
厚さ | 0.025 " |
幅(Width) | 3 / 4 " |
風 | MW |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7212401000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破壊強度 | コイル幅 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2056 | 2250ポンド | 26.5 " | 2060ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥90,329 | ||
2X2071 | 1170ポンド | - | 3087ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥67,447 | ||
2X2072 | 1460ポンド | - | 2478ft。 | 0.02 " | 5 / 8 " | ¥88,542 | ||
2X2073 | 1750ポンド | - | 2058ft。 | 0.02 " | 3 / 4 " | ¥86,640 | ||
2X1530 | 1275ポンド | - | 3635ft。 | 0.017 " | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
2X1533 | 1525ポンド | - | 3087ft。 | 0.02 " | 1 / 2 " | ¥83,181 | ||
5/8X0.017 インチ APEX PLUS コイル | 1625ポンド | - | 300ft。 | 0.017 " | 5 / 8 " | ¥14,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。