THOMASPUMPSピストンエアコンプレッサー
トーマスエアコンプレッサーは、空気圧式エアツールに電力を供給し、パイプラインを介してガスを推進し、冷媒を位相シフトするために使用されます。 それらは、輸送、冷蔵、および保守と修理の用途に理想的です。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 405ADC38 / 12 | 7.5 " | グレー | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 104度から50度F | 有り | 12 VDC | ¥95,597 | |
B | 270024 | 11 9 / 16 " | グレーペイント | 26 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥207,769 | |
B | 270047 | 12 9 / 16 " | グレーペイント | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 24 VDC | ¥210,358 | |
C | 270025 | 12.625 " | グレー | 28 | 5.625 " | 1800 | 0度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥310,203 | |
D | 617CA32 | 13 " | グレー | 4.6 | 9" | 1400 | 50度から104度F | 有り | 115 VAC | ¥89,012 |
ピストン空気圧縮機
トーマスピストンエアコンプレッサーは、輸送および保守および修理アプリケーションで空気圧機器に電力を供給するのに適しています。 これらの空気圧縮機は、騒音を最小限に抑え、過酷な産業環境からの保護を確保するための完全密閉型設計を特徴としています。 一部のモデルには、恒久的に潤滑されたコンポーネント、ステンレス鋼のバルブ、および長期間の操作用の耐食性ポンプシリンダーが付属しています。 コンデンサースタート、永久磁石、PMDC、および隈取磁極モーターのバリエーションで利用可能な、さまざまなオイルレスエアコンプレッサーから選択します。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- ピストンが下がると、開いたバルブを介して大気が圧縮室に引き込まれます。
- ピストンが上がると、空気が出力チャンバーに押し込まれるため、空気が圧縮されます。
- 次に、圧縮空気はコンプレッサーの出力ポートから押し出されます。
特徴
- トーマスピストンエアコンプレッサーは、オイルレス操作と恒久的に潤滑されたコンポーネントを備えており、スムーズでノイズのない電力供給を実現します。
- 負荷を処理するための関節式/WOB-Lピストンがあります。
- これらの空気圧縮機には、永久磁石/コンデンサー始動/ PMDC / TEFC /隈取磁極モーターが装備されており、圧縮機の過熱を防ぎ、ほこりや風による雨からの保護を提供します。
- それらは1400から3450rpmの範囲の速度で動作します。
- トーマスピストンエアコンプレッサーは、華氏104度までの温度で運転できます。
- これらの空気圧縮機のシリンダーは、高い圧縮強度のためにアルミニウム/鋳鉄で作られています
- それらのバルブは、露出面の耐食性のためにステンレス鋼構造を備えています。
- 最大72cfmの気流を供給しながら、3.78dBAの最大ノイズを生成します。
- 一部のモデルでは、スルーボルトでの取り付けが可能で、すばやく簡単に取り付けることができます。
- これらのピストンエアコンプレッサーは、1 / 10、1 / 8、1 / 4、1 / 3、1 / 2、および3/4hpのバリエーションで利用できます。
対応アクセサリー
- トーマス SK61732 & SK405DCMAJ:これらのサービスキットは、それぞれブランドの617CA32および405ADC38/12ピストンエアコンプレッサーで使用されます。 それらには、コネクティングロッドアセンブリ、Oリング、ネジ、フィルター、ヘッドガスケット、バルブフラッパー、バルブキーパーが含まれます。
よくある質問
ピストンコンプレッサーとロータリーコンプレッサーの違いは何ですか?
ピストンエアコンプレッサーは油冷式であるため、圧縮空気を排出する際にオイルの残留物を放出することができます。 一方、回転式空気圧縮機は、XNUMXつの連動するヘリカルローターで設計されており、それらの間に小さなギャップがあり、ハウジング内の油浴に浸されています。 また、ロータリーベーンメカニズムは、ピストンコンプレッサーよりも耐久性と効率性が高く、より高い空気品質、より優れたエネルギー効率、より多くの稼働時間、費用対効果、およびより長い耐用年数を提供します。
エアコンプレッサーを購入する際に留意すべきことは何ですか?
空気圧縮機を選択する際に考慮すべきXNUMXつの重要な側面は、空気の流れ、空気圧、およびタンク内に貯蔵できる空気の量です。
オイルフリーエアコンプレッサーを維持するにはどうすればよいですか?
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Dr Pkg付きダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 閉所でのベンチュリブロワー
- パネル保持クリップ
- ダブルエンドドリルビット
- 懐中電灯
- 手押し車および手押し車付属品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ドック機器
- 舗装の品質
- WHEATON 一般的な注射器
- APPROVED VENDOR クランプダブルボルト
- RAYMOND ミディアムデューティー、IsoDダイスプリング
- COOPER B-LINE Flextrayシリーズスプライスキット
- WHIZARD ナイフハンドラー ニット グローブ
- VESTIL 超高耐久アーム
- VESTIL EMHシリーズ電動ミニ吊り下げケーブルホイスト
- EATON CVHシリーズ配線用遮断器
- BALDOR / DODGE SCBED、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BROWNING No.60チェーン用スチールダブルスプロケット