THOMAS PUMPS 270025 ピストンエアコンプレッサー、永久磁石、1/3 馬力、12 Vdc、1800 Rpm
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
終了 | グレー |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 2.20 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 0.95 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 1.75 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.34 |
全負荷アンペア | 28 |
HP | 1/3 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
モータータイプ | 永久磁石 |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 8.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.625 " |
全幅 | 5.625 " |
電源コード | いいえ |
RPM | 1800 |
音の評価 | 65〜70 dBA |
温度。 範囲 | 0度から104度F |
熱保護 | いいえ |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 11.54 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
A. Thomas オイルレス エアコンプレッサには、1/4 インチ NPT の入口および出口接続があります。
A. このトーマス オイルレス エアー コンプレッサーは、華氏 32 ~ 104 度の範囲の温度で動作します。
A. この Thomas オイルレス エアコンプレッサは、70 dBA のノイズを発生し、低振動で動作します。
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617CA32 | 13 " | グレー | 4.6 | 9" | 1400 | 50度から104度F | 有り | 115 VAC | ¥89,012 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | グレーペイント | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 24 VDC | ¥210,358 | ||
270024 | 11 9 / 16 " | グレーペイント | 26 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥207,769 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5 " | グレー | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 104度から50度F | 有り | 12 VDC | ¥95,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。