THOMAS PUMPS 270024 ピストンエアコンプレッサー 1/4hp 12vdc
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.70 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 0.7 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 1.4 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.09 |
全負荷アンペア | 26 |
HP | 1/4 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
モータータイプ | PMDC |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 5 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 9 / 16 " |
全幅 | 5 13 / 16 " |
電源コード | いいえ |
RPM | 1800 |
音の評価 | 70dBA @ 100psi |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
熱保護 | いいえ |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 10.13 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625 " | グレー | 28 | 5.625 " | 1800 | 0度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥310,203 | ||
617CA32 | 13 " | グレー | 4.6 | 9" | 1400 | 50度から104度F | 有り | 115 VAC | ¥89,012 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | グレーペイント | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 24 VDC | ¥210,358 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5 " | グレー | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 104度から50度F | 有り | 12 VDC | ¥95,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。