入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | アルミ |
終了 | グレー |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 0.79 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 0.24 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 0.61 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 0.41 |
全負荷アンペア | 10.5 |
HP | 1/10 |
入口サイズ | 1 / 8 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
モータータイプ | 永久磁石 |
シリンダー数 | 1 |
コンセントサイズ | 1 / 8 "NPT |
全体の高さ | 5 1 / 3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
全幅 | 4.25 " |
電源コード | いいえ |
RPM | 3450 |
音の評価 | 63dBA @ 60psi |
温度。 範囲 | 104度から50度F |
熱保護 | 有り |
Valve | 耐食サンドイッチ |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 終了 | 全負荷アンペア | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625 " | グレー | 28 | 5.625 " | 1800 | 0度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥310,203 | ||
617CA32 | 13 " | グレー | 4.6 | 9" | 1400 | 50度から104度F | 有り | 115 VAC | ¥89,012 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | グレーペイント | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 24 VDC | ¥210,358 | ||
270024 | 11 9 / 16 " | グレーペイント | 26 | 5 13 / 16 " | 1800 | 32度から104度F | いいえ | 12 VDC | ¥207,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。