OSG 14050 シリーズ、高性能フォームタップ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405011008 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥15,302 | |
A | 1405011608 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405011808 | 2 15 / 16 " | 24 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405011308 | 2 15 / 16 " | 16 | H9 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥13,753 | |
A | 1405010808 | 2 15 / 16 " | 16 | H9 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥13,753 | |
A | 1405011508 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405010508 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥13,753 | |
A | 1405012308 | 2 15 / 16 " | 24 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405012108 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405011908 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥14,411 | |
A | 1405011408 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405011208 | 2 15 / 16 " | 16 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥13,753 | |
A | 1405010708 | 2 15 / 16 " | 16 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥13,753 | |
A | 1405012008 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
A | 1405007508 | 2.5 " | 20 | H8 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥10,282 | |
A | 1405008108 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ¥10,282 | |
A | 1405007008 | 2.5 " | 20 | H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥11,441 | |
A | 1405007408 | 2.5 " | 20 | H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥10,282 | |
A | 1405007108 | 2.5 " | 20 | H8 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥11,441 | |
A | 1405007708 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ¥10,355 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスジャック
- 配線済みのレースウェイ
- ポリウレタンホース
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- 閉所での三脚
- 空気圧ツール
- 自動車インテリア
- インターホンとスピーカー
- フライス工具
- プールとスパポンプ
- DAYTON 汎用モーター、3相
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルレバーピン
- SCOTSMAN グリル
- LOVEJOY FLAタイプフレックススリーブ
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ 耐タンパー性プラグ負荷制御可能リセプタクル
- PASS AND SEYMOUR タイタンシリーズ白熱調光器
- HOFFMAN タイプ4,4Xディープヒンジウィンドウキット
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P429 リデューシング ダブル サニタリー ティー、すべてハブ
- SPEARS VALVES PVC特殊強化メスアダプター
- BALDOR / DODGE SXR、パイロット付きXNUMXボルトフランジ、ボールベアリング