入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 14050 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 28 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405007708 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ¥10,355 | |
1405010508 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥13,753 | |
1405011008 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥15,302 | |
1405011408 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,886 | |
1405011508 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
1405011608 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥13,753 | |
1405011908 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥14,411 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。