WALTER TOOLS Protostar 超硬ソリッドエンドミル
形式 | モデル | コーナー半径 | 終了 | カットの長さ | ネック径 | 首の長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H404491-0.8-2 | 0.05 mm | コーティングされていない | 0.03 mm | 0.03 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | ¥10,942 | |
B | H4044918-1.5-7.5 | 0.40 mm | TAXコーティング | 0.06 mm | 0.06 mm | 2.36 mm | 2.36 mm | ¥21,352 | |
B | H4044918-2.5-12.5 | 0.50 mm | TAXコーティング | 0.1 mm | 0.10 mm | 2.36 mm | 2.36 mm | ¥22,287 | |
B | H4044918-1-5 | 0.50 mm | TAXコーティング | 0.04 mm | 0.04 mm | 2.36 mm | 2.36 mm | ¥21,352 | |
B | H4044918-2-10 | 0.50 mm | TAXコーティング | 0.08 mm | 0.08 mm | 2.36 mm | 2.36 mm | ¥21,836 | |
B | H4044918-3-15 | 1.00 mm | TAXコーティング | 0.12 mm | 0.12 mm | 2.36 mm | 2.36 mm | ¥21,502 | |
B | H4044918-2-20 | 1.25 mm | TAXコーティング | 0.08 mm | 0.08 mm | 2.36 mm | 2.36 mm | ¥16,691 | |
B | H4044918-0.8-8 | 2.00 mm | TAXコーティング | 0.03 mm | 0.03 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | ¥23,209 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリークランプとハンガー
- 閉所でのホイストポータブルベース
- 電気スティックとレスキューフック
- ポストトップアクセサリー
- ガスユニットヒーターアクセサリー
- 交換部品
- ワークベンチとアクセサリー
- ねじ山インサート
- テストポンプ
- インデックス可能なツール
- DAYTON 天井取付金具 スチールボディ
- BLICKLE 中空キングピンリジッドキャスター
- WARNER ELECTRIC ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- WESTWARD ドリル/タップ/皿穴ビットセット
- DMC Hdパイプストラップ亜鉛メッキ
- SALSBURY INDUSTRIES 屋外小包ロッカー
- SUPCO ハードスタートキット
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリル、航空機の拡張
- HONEYWELL 耐切創手袋 高性能ポリエチレン
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機